カテゴリ

  • 農業機械(26)
  • 制御機器(21)
  • 作業工具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • バイク部品(12)
  • 切削工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 機構部品(6)
  • 鈑金・塗装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-12」の検索結果

195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH12型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)13種類平蝶番型仕上素地主材質ガラス繊維強化ポリアミド開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH12 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH12 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • MH-12 フロートリガー C’ultiva(カルティバ)

    MH-12 フロートリガー

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1枚
    7日以内出荷
    スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
  • MH-12 フロートリガー C’ultiva(カルティバ)

    MH-12 フロートリガー

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1枚
    7日以内出荷
    スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数12
  • MH-12 フロートリガー C’ultiva(カルティバ)

    MH-12 フロートリガー

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1枚
    7日以内出荷
    スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
  • MH-12 フロートリガー C’ultiva(カルティバ)

    MH-12 フロートリガー

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1枚
    7日以内出荷
    スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(300mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途絶縁被覆付閉端接続子適合端子絶縁被覆付閉端接続子用タイプ手動式JIS規格非適合
  • ルミナススリム Luminous(ルミナス)

    ルミナススリム

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
    色クローム奥行(mm)460耐荷重(kg/段)135キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
  • ノーミックス 武蔵ホルト

    ノーミックス

    武蔵ホルト(13件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本(100g)
    当日出荷
    屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (ソリッド)

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (ソリッド色)

    武蔵ホルト(50件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Mタイプ

    nana(東洋印刷)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(36件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
  • ミクロコンパウンド 武蔵ホルト

    ミクロコンパウンド

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(70g)
    当日出荷
    鏡面仕上げ用の研磨剤を使用し、塗装面の最終仕上げに効果を発揮する自動車補修用のコンパウンドです。
    形状ねり状質量(g)70目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • ラストリムーバー 武蔵ホルト

    ラストリムーバー

    武蔵ホルト(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(70g)
    当日出荷
    サビに塗って拭き取るだけでサビを取り除きます。ゼリー状なのでタレたりせず、垂直面や下周りにも使用できます。※鉄の赤錆専用です。
    質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
  • スポイラーパテ 武蔵ホルト

    スポイラーパテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    ボディやFRPパーツの補修キット。サビや破損による裂け目、穴、へこみを整形する補修剤です。
    セット内容レジン(125mL)、パウダー(99g)、グラスファイバー(30×30cm)、ハードナー(10g)、ヘラ、ミキシングバー種別FRP用パテ色グレー研磨可能時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • ミックスボンド 武蔵ホルト

    ミックスボンド

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個(25g)
    当日出荷
    粘土のように手で練り合わせて作業できるので造形や欠損、ヒビ割れの補修が簡単。ほとんどの材料に接着し、真ちゅうパウダー入りなので金属質の表面が得られます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別標準形形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • サビ取り消しゴム 武蔵ホルト

    サビ取り消しゴム

    武蔵ホルト
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    こするだけで、サビが簡単に落せます。
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • アンチラストペイント300 (パール下塗り) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (パール下塗り)

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • コントールファイバー 武蔵ホルト

    コントールファイバー

    武蔵ホルト(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(90g)
    4日以内出荷
    軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
    質量(g)90硬化時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.09kg
  • 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプMH6定格電圧(V)12ガラス球形式T15
  • 丸棒ハンドル 光

    丸棒ハンドル

    光
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(5パック)
    当日出荷
    材質/仕上ABS樹脂、ナット:銅高さ(mm)12奥行(mm)27ねじ寸法(mm)M4×22
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別外筒両端シール付形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)

    都市ガス用 メタルホース

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
    用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
  • クリーニングモップ サイドゲートハンドル エルゴノミックタイプ ラバーメイド

    クリーニングモップ サイドゲートハンドル エルゴノミックタイプ

    ラバーメイド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    欠品中
    水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
    用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。トラスコ品番855-9591材質柄:アルミダイカスト質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ9 0250繰り返し・詰め替え対応
  • クリーニングモップ サイドゲートハンドル ラバーメイド

    クリーニングモップ サイドゲートハンドル

    ラバーメイド
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    欠品中
    水拭き用ハンドルです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
    用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。2018年トラスコ掲載ページ9 0250
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スチーム式加湿器 120ml アイリスオーヤマ

    スチーム式加湿器 120ml

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
    質量(g)800定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳水タンク容量(L)約1.3連続加湿時間(時間)11加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約120
  • SUS メタルヒットアンカー 大阪魂

    SUS メタルヒットアンカー

    大阪魂
    ¥1,818~税込¥2,000~
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    材質SUS
  • 丸棒ハンドル 光

    丸棒ハンドル

    光
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番820-1547材質ABS樹脂、ナット:銅幅(mm)120高さ(mm)12奥行(mm)27
  • 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂

    3カ-W メタルヒットアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理3価ホワイト