カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-2583」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛防水コネクタ プラグ 3P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 3P明工社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)85適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番309-6076適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ