カテゴリ
- 制御機器(29)
- 測定用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 機構部品(8)
- 農具(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KEMET(11)
- イマオコーポレーション(8)
- 神沢精工(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- IKO(日本トムソン)(4)
- カイスイマレン(3)
- 東日製作所(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- BOURNS(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- 岩田製作所(2)
- SMC(2)
- 小野測器(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- EPCOS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mh-300」の検索結果

万能アルバイト君 MH-300
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
巻線インダクタ 面実装 1 mH 300mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥459税込¥5051個7日以内出荷超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.3Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:1.9MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-19
ハイトゲージ
(42件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ商品タイプ本体
デジタルハイトゲージ
(8件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷デジタル表示で見やすいハイトゲージ!用途部品測定に最大測定長(mm)300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
ミニボールバルブ(ホースニップル型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
名刺ホルダー
LION (ライオン事務器)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)サイズA4判S型仕様とじ具/30穴ABS樹脂製ロック式リングとじ具、見出し部/背紙差替式付属品台紙枚数:15枚、インデックスラベル付材質(表紙)PPシート・1.0mm厚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×25×315収容数300枚
マグネットツールホルダー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。用途道具の収納・固定。仕様ハンドル付き
300角用標識マーク入れ(L曲げ加工無)
信和自動車工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様差し込み式プレート用ケース材質ステンレスSUS304 #400 研磨品形状L曲加工無厚さ1適合品番88KK30A
ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)
カイスイマレン(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレン色ブルーグリーン購入法適合
丸型ボトル(細口)
GA(グリーンエース)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
300角用標識マーク入れ(L曲げ加工有)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷材質ステンレスSUS304 #400 研磨品仕様差し込み式プレート用ケース形状L曲加工有厚さ1適合品番88KK30A
細軸ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター用スタンド 丸型
三商¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。台座形状丸形材質ステンレス鋼板、SUS304
センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応![クラブブルーキャビン メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514858-231108-02.jpg)
クラブブルーキャビン メタルチューン
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥53,980税込¥59,3781本6日以内出荷「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。元径(mm)15.2継数(本)4先径(mm)0.75カーボン含有率(%)96![インターライン シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514824-231108-02.jpg)
インターライン シーパラダイス
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷トラブルレスなインターラインがすばやい手返しを実現。釣果で差をつける!適合道糸(ナイロン/PE):3-6/1.5-4適合号数ウキ止め:2号以下錘負荷(号)1.5~15先径(mm)2.0/3.1適合ハリス(号)ナイロン:2~8
サニタリーマグネット丸型格子
スーパーツール¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷から15日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
食品工場用防寒ベスト リバーシブル
ミドリ安全¥7,898~税込¥8,688~1着当日出荷から9日以内出荷ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。用途食品工場色ホワイト/ギンガムチェック(リバーシブル)仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/立ち襟/リバーシブル(ホワイト/ギンガムチェック)袖丈ノースリーブ(ベスト)
USBハブ Type-C USB3.1(Gen1) 5Gbps HDMI×1 USB-A×3ポート バスパワー 4K/30Hz 映像出力 ケーブル長 30cm
エレコム¥3,498税込¥3,8481個当日出荷USBハブにHDMI(R)ポートをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとHDMIポート1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。ノートPCの会議、プレゼン、外部モニター接続に便利です。色ブラック質量(g)約39備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×32×11 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート(最大4K/30Hz)×1
センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ホールインアンカー式MHタイプΦ175
ニッタ化工品¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途軽負荷タイプ/駐車場など色オレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 300mA, ラジアル, RLB0914-102KL
BOURNS¥5,998税込¥6,5981袋(200個)7日以内出荷Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
25 シーリア ベイトサグリ
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷海上釣堀:ベイトサグリ釣法に特化した先進専用設計。カウンター付きベイトリールを使用したサグリ釣りに最適な性能を提案するために誕生したSearea BAIT SAGURI 。この釣法において最大のストレスであるライントラブルの徹底追放を目的に並継・スパイラルガイドという独自のセッティングにより、糸ガラミを防ぎ、スムーズな釣りの展開をアシストします。要となるティップには魚からのアタリを鮮明に捉える高い目感度を備えたウキウキトップを搭載。とくにズボ釣りなどの錘負荷の大きい状況では、まるで空中にウキが浮いているかのように微かなアタリを鮮明にキャッチ。また、高いグリップ性能により、ダイレクトな操作を可能にするリールシートにはベイトリールに合わせたトリガー付きのマルチパーミングタッチCI4+を採用。リールシート長は脇挟みでの保持が可能で、操作時の疲労の軽減やファイト時の安定感を創出。ブランクスは基本構造スパイラルXを採用することで、ロッドのネジレを抑え、粘りとパワーを両立し、手返しの向上、不意の大物への対応力も強化。2025 年は待望の青物にも対応可能なMHパワーモデルが登場。ベイトサグリの理想を追求した性能で海上釣堀の価値ある1尾をつかみ獲る。※シーリアベイトサグリ替え穂先の装着が可能です。仕様●継ぎ方式:並継●穂先タイプ:ウキウキトップ継数(本)4錘負荷(号)0-6先径(mm)0.7適合ハリス(号)2-8
ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)
カイスイマレン(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷から6日以内出荷多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。色ブルー材質ポリエチレン
EPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001
EPCOS¥399税込¥4391個7日以内出荷インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約RoHS指令(10物質対応)対応
25 シーリア エクスチューン ベイト さぐり ZM
SHIMANO(シマノ)¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷ベイトサグリロッドの完成形。もはや死角はない。海上釣堀を攻略する上で欠かすことのできないベイトサグリ釣法。カウンター付きベイトリールを用い、一投で竿下のさまざまなタナを効率的に狙える利点を活かし、より戦略的な組み立てをする新提案としてシマノが誇るシルキーズーム機構を採用。ロッド全体が50cmズームアップすることで竿下範囲が広がり、水中の縦の攻略だけではなく、横の攻略も一投で可能に。これにより、今までは長さの違う2本のロッドを用いる必要があった攻略を1本のロッドに集約。釣り座や時間帯、潮の変化などで刻々と変化する海上釣堀の状況下に対しての対応力を強化。ライントラブルレスに特化した並継・スパイラルガイドセッティングに加え、ベイトリール専用に設計されたトリガー付きのパーフェクションシートCI4+は操作性の向上、保持状態での疲労感の軽減、ファイト時の安定感をサポート。もちろん、スパイラルXコア、ハイパワーXを用い、パワーアップしたMHパワーのブランクスは高活性時のマダイなどの数釣りから、不意な青物にも余裕の対応力を発揮。要となる穂先は目感度に優れ、アタリを鮮明に捉えるウキウキトップを搭載。さらに、ティップスイッチシステムを採用したことで、状況や釣り方に合わせて2本の穂先を選択することが可能に。より戦略的に釣果を伸ばすロッドでさらなる一尾を求めて。
EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(3個)9日以内出荷インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 300mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-472KL
BOURNS¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷SRR1208シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。仕様インダクタンス = 4.7 mH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = E6長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 8.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mmシールド = あり許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 9.6Ωシリーズ = SRR1208コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 420kHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応
マリンヒューズ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式4日以内出荷から12日以内出荷DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル。最大300Aまで選択可能。半透明なので、一目で切れたかどうかわかる。M8サイズのスタッドがあれば使用可能。下記4種類のヒューズの中から選択可。MH-100A。MH-150A。MH-200A。MH-300A用途DC58V直流用。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応![25 クラブブルーキャビン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57557766-250728-02.jpg)
25 クラブブルーキャビン
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷「タメているだけで魚を楽に浮かせる」海上釣堀専用ロッド。ウキ釣り、食い渋り時のミャク釣りまで対応できる柔軟なグラスソリッド穂先を搭載。細身化による元竿からしなやかに曲がり込むバランス、ネジレを抑制するX45、V-JOINTとの相乗効果により、タメているだけで魚を暴れさせずに浮かせてくる。シマアジなどの口切れ、繊細な仕掛けを使用した際のハリス切れも軽減する。【S-270・J/MH-270・J】際釣りなど近距離狙いのミャク釣りがメインの方に最適なショートレングスモデル。イケスの中をグルグル回遊している青物にタイミングを合わせてエサを送り込む、一定のタナ、距離で生き餌などをコントロールしたい時に、高い操作性を発揮。中型のイケス、混雑時など竿を自由に振れない状況でも有利な操作性に特化したショートレングスモデル。【S-300・J/MH-300・J】ウキ釣り、ミャク釣りがメインの方に最適。当て潮、低活性時に際を狙うようなシチュエーション、イケスの角狙いなど際狙いも可能。ウキ釣りで1日通すような時にも使えるオールラウンドなモデル。【S-350・J/MH-350・J】ウキ釣り、沖目を狙ったミャク釣りを展開する方に最適。竿のレングスをフルに使ったやり取りが可能な為、青物の強烈な引きをあしらい、シマアジなどの口切れを防ぎたい時にも最適。
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
























![クラブブルーキャビン メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514858-231108-02.jpg)
![インターライン シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514824-231108-02.jpg)















![25 クラブブルーキャビン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57557766-250728-02.jpg)