「mh-381」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH‐381A4B用オプション スタンダードMH‐381A4B用オプションスタンダード
439税込483
1個
8日以内出荷
モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。
用途MH‐381A4B用イヤーパッド仕様MH‐381A4B用イヤーパッドトラスコ品番124-5796
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
459税込505特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
フェイスミルアーバH型 BBT50 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバH型 BBT50BIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWAビックプラスフェースミルアーバH型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シャンクBBT50
カッタ用アーバ MSTコーポレーションカッタ用アーバMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備 驚異的な高送り加工を実現!
オイルホール付きカッタアーバ MSTコーポレーションオイルホール付きカッタアーバMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)
64,980税込71,478
1個
38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WPエフ・アール・シー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換