カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • 作業工具(23)
  • 切削工具(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 測定関連サービス(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-50」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MH050)CONNECTOR,D 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR,D

    三菱ふそう
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CONNECTOR,M 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR,M

    三菱ふそう
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CONNECTOR K 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR K

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CONNECTOR C 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR C

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CONNECTOR,O 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR,O

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • (MH050)CONNECTOR S 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR S

    三菱ふそう
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)TERMINAL KI 三菱ふそう

    (MH050)TERMINAL KI

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CONNECOR KI 三菱ふそう

    (MH050)CONNECOR KI

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CONNECTOR,K 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR,K

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CONNECTOR,S 三菱ふそう

    (MH050)CONNECTOR,S

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (MH050)CLIP,090-2 三菱ふそう

    (MH050)CLIP,090-2

    三菱ふそう
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入

    MURATA(村田製作所)
    49,980税込54,978
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク。LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用。低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
    仕様●入数:1リール(350個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:4.7mm●寸法:5.7 x 5 x 4.7mm●シールド:なし●許容差:±20%●最大直流抵抗:100Ω●シリーズ:LQH55D●最大自己共振周波数:500kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7195-09
  • ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
    用途木材・コンクリートなどに。
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    約3.0cm径までのマイクに使用可能。 クリップタイプのマイクホルダー。 カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
  • MH兼用目皿 水空間

    MH兼用目皿

    水空間(4件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • クリアシーラー 武蔵ホルト

    クリアシーラー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(60g)
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
    クリア質量(g)50耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • シャープペンシル ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

    シャープペンシル ユニホルダー

    uni(三菱鉛筆)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
    仕様ノックカバー色別硬度表示材質(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ質量(g)11.8芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140色(軸)ユニ色・赤繰り返し・詰め替え対応
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー

    嵯峨電機工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
    適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
  • 壁美人 石膏ボード用 若林製作所

    壁美人 石膏ボード用

    若林製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • 名刺ホルダー LION (ライオン事務器)

    名刺ホルダー

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
    仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.3mm厚サイズA4判S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグキャリークリップホルダー DBLTACT

    マグキャリークリップホルダー

    DBLTACT
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    腰袋やベルトなどに装着してあらゆるところに取り付けることができるマグネットホルダー。あらゆるところに取り付け可能!
    材質本体:ABS、マグネット:ネオジム磁石質量(g)約18使用荷重(kg)約0.25接地面によって着磁力が異なるので十分注意してご使用ください。)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約72×20×12クリップ幅(mm)約60
  • ユニホルダー赤 袋入 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー赤 袋入

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの赤芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】赤方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5芯色繰り返し・詰め替え2
  • 広口メディウム瓶 SIMAX

    広口メディウム瓶

    SIMAX(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    洗浄や試料の出入れが容易です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(青キャップ付)ねじ口規格(GL)80口形状広口オートクレーブの可否
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • ジョイントラバーマット TRUSCO

    ジョイントラバーマット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
    用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。厚さ(mm)10トラスコ品番244-2429材質天然ゴム質量(kg)2.6タイプ本駒間口W×奥行D(mm)500×500アズワン品番65-2022-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(細口)

    GA(グリーンエース)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
  • オイルジャッキ マサダ製作所

    オイルジャッキ

    マサダ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
    用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
  • ユニホルダーノーマーク uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダーノーマーク

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。製図・木材へのマーキングに最適です。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:プラス+ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】黒質量(g)11.8方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • ユニホルダー4B uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー4B

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。製図・木材へのマーキングに最適です。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:プラス+ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】桃質量(g)11.8硬度4B方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • 三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所)

    三ツ玉ハンドル MH

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ寸法d15
  • 発泡目地棒 両テーパータイプ プラテック

    発泡目地棒 両テーパータイプ

    プラテック
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • ユニホルダー HB uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー HB

    uni(三菱鉛筆)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    2.0mm芯を使用する、鉛筆型の芯ホルダー「ユニホルダー」。製図やデッサン、スケッチのほか、建築現場での木材やボードへのマーキングにも使用可能です。
    用途製図から建築現場での木材や、ボード(石膏)などの墨付けにも。材質軸:ABS樹脂グリップ:真鍮+ローレット加工+メッキ質量(g)11.8硬度HB方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140芯色繰り返し・詰め替え対応
  • エーコー FMC JETハロゲン球 500W フジマック

    エーコー FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3864材質ガラス質量(g)5電球の種類ハロゲン
  • ミニフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ

    東和制電工業(TOWA)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 大型丸型槽 MHシリーズ カイスイマレン

    大型丸型槽 MHシリーズ

    カイスイマレン
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)ブルー
  • fulme.マグボトル ハンドル付 アイリスオーヤマ

    fulme.マグボトル ハンドル付

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。 前後に動かせる細身のハンドルです。 スクリュータイプです。 飲み口が丸みを帯びているため口当たりが良いです。 ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。 もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。 質感もマットでおしゃれに仕上げています。 保温・保冷両用です。
    材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン質量(g)300容量(L)0.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)72.5×238保冷効果66℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)