カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 作業工具(19)
  • 切削工具(16)
  • 事務用品(13)
  • 測定用品(11)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-50」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
    用途木材・コンクリートなどに。
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    約3.0cm径までのマイクに使用可能。 クリップタイプのマイクホルダー。 カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
  • MH兼用目皿 水空間

    MH兼用目皿

    水空間(4件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • クリアシーラー 武蔵ホルト

    クリアシーラー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(60g)
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
    クリア質量(g)50耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • シャープペンシル ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

    シャープペンシル ユニホルダー

    uni(三菱鉛筆)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
    仕様ノックカバー色別硬度表示材質(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ質量(g)11.8芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140色(軸)ユニ色・赤繰り返し・詰め替え対応
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー

    嵯峨電機工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
    適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • 名刺ホルダー LION (ライオン事務器)

    名刺ホルダー

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
    仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.3mm厚サイズA4判S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグキャリークリップホルダー DBLTACT

    マグキャリークリップホルダー

    DBLTACT
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    腰袋やベルトなどに装着してあらゆるところに取り付けることができるマグネットホルダー。あらゆるところに取り付け可能!
    材質本体:ABS、マグネット:ネオジム磁石質量(g)約18使用荷重(kg)約0.25接地面によって着磁力が異なるので十分注意してご使用ください。)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約72×20×12クリップ幅(mm)約60
  • ユニホルダー赤 袋入 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー赤 袋入

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの赤芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】赤方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5芯色繰り返し・詰め替え2
  • ジョイントラバーマット TRUSCO

    ジョイントラバーマット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
    用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。厚さ(mm)10トラスコ品番244-2429材質天然ゴム質量(kg)2.6タイプ本駒間口W×奥行D(mm)500×500アズワン品番65-2022-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(細口)

    GA(グリーンエース)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルジャッキ マサダ製作所

    オイルジャッキ

    マサダ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
    用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
  • ユニホルダーノーマーク uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダーノーマーク

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。製図・木材へのマーキングに最適です。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:プラス+ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】黒質量(g)11.8方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • ユニホルダー4B uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー4B

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。製図・木材へのマーキングに最適です。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:プラス+ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】桃質量(g)11.8硬度4B方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • 三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所)

    三ツ玉ハンドル MH

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ寸法d15
  • ユニホルダー HB uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー HB

    uni(三菱鉛筆)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    2.0mm芯を使用する、鉛筆型の芯ホルダー「ユニホルダー」。製図やデッサン、スケッチのほか、建築現場での木材やボードへのマーキングにも使用可能です。
    用途製図から建築現場での木材や、ボード(石膏)などの墨付けにも。材質軸:ABS樹脂グリップ:真鍮+ローレット加工+メッキ質量(g)11.8硬度HB方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140芯色繰り返し・詰め替え対応
  • エーコー FMC JETハロゲン球 500W フジマック

    エーコー FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3864材質ガラス質量(g)5電球の種類ハロゲン
  • ミニフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ

    東和制電工業(TOWA)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • fulme.マグボトル ハンドル付 アイリスオーヤマ

    fulme.マグボトル ハンドル付

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。 前後に動かせる細身のハンドルです。 スクリュータイプです。 飲み口が丸みを帯びているため口当たりが良いです。 ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。 もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。 質感もマットでおしゃれに仕上げています。 保温・保冷両用です。
    材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン質量(g)300容量(L)0.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)72.5×238保冷効果66℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)
  • ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • ユニホルダー MH-500 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー MH-500

    uni(三菱鉛筆)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ホルダー/硬度HB
    幅(mm)40高さ(mm)210奥行(mm)7繰り返し・詰め替え対応
  • 六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ブラシ 真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
  • 剛徹 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    剛徹

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    72,980税込80,278
    1本
    6日以内出荷
    するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド
    付属品ニット竿袋継数(本)5カーボン含有率(%)99
  • 六角軸ブラシ 鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ブラシ 鋼線メッキ

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1本
    5日以内出荷
    鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
  • ユニホルダーHB 袋入 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダーHB 袋入

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】黒硬度HB方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • アタッチメントハンマー KOTO

    アタッチメントハンマー

    KOTO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
    ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
  • アダプタ Φ50→Φ25.4 中央精機

    アダプタ Φ50→Φ25.4

    中央精機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWA

    クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体)

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP ! 工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。 重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。 工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
    付属品ホルダ締め付け用スパナRoHS指令(10物質対応)対応
  • GCカップリング GC-CCMH(両サイドカバー形) セイサ

    GCカップリング GC-CCMH(両サイドカバー形)

    セイサ
    669,800税込736,780
    1個
    4日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質S45C種類ギヤタイプ許容偏角(°)2
  • ユニホルダーF 袋入 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダーF 袋入

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】茶硬度F方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)

    セイサ
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質S45C種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
  • ユニホルダーノーマーク 袋入 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダーノーマーク 袋入

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】黒方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • ユニホルダー 袋入 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー 袋入

    uni(三菱鉛筆)
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2
  • クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWA

    クイックチェンジホルダー

    BIG DAISHOWA
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷
    工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
    付属品チャック締付け用スパナ
  • ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
    主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
  • コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
    主な用途工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
  • コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
    主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など