カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-66」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30個)
当日出荷から4日以内出荷
マグネフリーフック SK(新潟精機)マグネフリーフックSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
超強力なマグネットフックです。 フックが前後180°、左右360°可動で天井にも取付可能
用途金属面に取り付けて品物の吊るし、保管に使用材質フェライト磁石
防水型スピーカーマイク スタンダード防水型スピーカーマイクスタンダード
13,980税込15,378
1箱(1個)
当日出荷
本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
用途屋外作業に最適トラスコ品番423-3913適合機種VXD20質量(g)175
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
STANDARDオプション 防水スピーカーマイク モトローラSTANDARDオプション 防水スピーカーマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途防水スピーカーマイク
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth感度-56dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)50~5000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大約15指向性全(無)指向性、ENC対応伝送方法FHSSポート充電ポート:Type-CBluetoothBluetooth5.1装着方式ハンズフリーイヤホン形状オーバーヘッドタイプ通話時間(時間)最大約18連続待受時間最大96時間対応コーデックSBCマイクミュートありノイズキャンセリングあり連続通話時間(時間)最大18マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
MH6 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH6 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)1000
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm仕様幅60cmタイプ寸法B(mm)599
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm
防浸スピーカーマイク スタンダード防浸スピーカーマイクスタンダード
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
現場での天候を気にせず使える防浸(IP57)スピーカーマイク
仕様●対応機種:VXD1/VXD1S/FTH-214/FTH-314/FTH-314Lアズワン品番67-0430-76
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOPTexas Instruments
739税込813
1個
13日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC Texas InstrumentsIC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOICTexas Instruments
409税込450
1個
13日以内出荷
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIアズワン品番67-0407-44
IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC Texas InstrumentsIC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOICTexas Instruments
899税込989
1個
13日以内出荷
IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-40
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
669税込736
1個
13日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC Texas InstrumentsIC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOICTexas Instruments
379税込417
1個
13日以内出荷
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
619税込681
1個
13日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV MH CONNECTORSMH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFVMH CONNECTORS
179税込197
1個
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS MH CONNECTORSMH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRASMH CONNECTORS
229税込252
1個
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングル長さ = 14.61mm幅 = 18.67mm深さ = 12.95mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRA MH CONNECTORSMH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAMH CONNECTORS
159税込175
1個
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 13.21mm深さ = 16mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MH20 正面フライスカッターサンドビック
68,980税込75,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
25 ソルティーアドバンス メタルスッテ SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。
その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタMURATA(村田製作所)
269税込296
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
BC5 Fishiman(フィッシュマン)BC5Fishiman(フィッシュマン)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
5pcs×9.6ft 長尺5ピースで今まで到達できなかったフィールドへポイントまで両手が開いていなければたどり着くことすらはばかられるような秘境。公共機関や自転車で移動の際に、長物のロッドは持っていくことさえ諦める。B.C.5 9.6MHの仕舞寸法66cmという携行性がこの問題を解決へ導く。調子はミディアムファストで誰もが扱いやすい調子に設定。そして最大の特徴とも言える5pcs。分割できたからこそ、各ピースにそれぞれの役割を与えることが出来る。不意の大型魚に対応できるよう強くしてあるが、一定の負荷を超えると曲がる#4番、キャスト、操作、ファイトの軸となり、前後のパワー伝達を担う#3番、使用するルアーに意図したアクションを与え、その張りで強力なフッキング力を生み出す#2番、感度を与えるために張りは備えているが、シングルフットガイドを多く配することで、掛かった瞬間の食い込みの良さのみを残すよう、力を抜くところは抜いたセッティングの#1番。あえて長めにしたグリップは束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの保護を兼ねた添え木の役割としても機能する。対応魚種はランカーシーバスを始め、ブリ、根魚、海外ではストライパーなど、遠投が必要なターゲットに最適。【グリップセクション】グリップはあえて長めに作成。束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの破損を防止するために、添え木の役割を与えた。【トリガー下】キャスト時、不意の大型と対峙する時によりグリップ力を高めるために3本の溝を入れている。【5pcs】長尺にも関わらず、仕舞寸法66cmという携行性能。継ぎが多い分曲がりの負荷で破断するリスクがあったのは過去の話。美しいベントカーブを描くよう調整した。
仕様●ガイド:Kガイドチタン+ステン●ライン:PE1~4号材質4軸カーボン長さ(cm)グリップ:53全長(cm)292(9.6ft)自重(g)277継数(本)5ピース仕舞(cm)66適合ルアー質量(g)12~65
ブレイゾン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブレイゾンDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
繊細なソリッドティップだからこそ拾えるボトムの情報や、感知できるバイトがある。これらのロッドが、使用するリグのフィネス性能を引き上げてくれるという事実がある。使うことで釣りの解像度が一気に高まるハイレゾリューション・スティック。BLAZONに1&2ピース計8機種のSTモデルが加わった。
継数(本)2
セフィアBB メタルスッテ SHIMANO(シマノ)セフィアBB メタルスッテSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
最新のメタルスッテに対応 ハイスタンダードな入門モデル近年、オモリグが注目を浴びるなど多様化が進むメタルスッテゲーム。攻め方をアジャストしたときの爆発力がこの釣りの醍醐味といえるでしょう。新生セフィアBBも上位モデルで磨かれた設計ノウハウを受け継ぎ、最新のメタルスッテゲームに対応。王道のメタルスッテ調子『F』※1にはタフテックαとタフテックを採用し、釣り場の状況に応じた最適な1本が選べます。オモリグ対応調子『R』※2にはハイレスポンスソリッドを採用。長ハリスでもアタリを鋭敏に捉え、しっかりかけるためのセッティングです。全モデルセンターカット2ピース設計で持ち運びに便利なだけでなく、不意の大物がきても余裕のバットパワーでイカの引きが楽しめます。※1 ファストテーパー※2 レギュラーテーパー
継数(本)2
エンゲツSS SHIMANO(シマノ)エンゲツSSSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
Xシート エクストリームガングリップ搭載で実釣性能がさらに向上シマノの先進テクノロジーによって、実釣性能がさらにアップした新生「炎月SS」。そして鯛ラバゲームをエキサイティングに楽しむクッション性と粘り強さを追求したフルソリッドモデルを新たにラインナップ。乗せ調子、掛け調子、キャスティングには、基本性能である等速巻きの精度を高め、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルX]、ロッドのブレやパワーロスを抑える[ハイパワーX]、高強度・しなやかカーボンソリッド[タフテックα](ベイトロッド)を搭載しました。ベイトロッドには安定したリーリングやファイトと疲労低減を実現する[Xシート エクストリームガングリップ]を採用。独特のガングリップ形状は手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができ、突出したサイドボディはリールとの隙間を埋めタックルとの一体感が向上。あらゆるシーンにおいて上質なフィッティングを味わうことが可能です。
継数(本)2
クロスミッションXR SHIMANO(シマノ)クロスミッションXRSHIMANO(シマノ)
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷
「もっと気軽に・オールラウンドに・スマートに」をコンセプトとしたオフショアオールラウンドロッド様々なオフショアゲームに対応できる性能が魅力の「クロスミッション」シリーズに、さらに進化した上位機種XRが登場。オールラウンド性能を徹底追求した新設計ブランクスは、あらゆるルアー操作を高いレベルでこなせるバランスを達成。基本構造[スパイラルXコア]によって軽さと強さを両立し、グリップジョイント仕様により1ピースに迫るスムーズかつ上質な曲がりを実現。そして[ティップスイッチシステム]を採用し、ソリッドとチューブラーのティップを釣り方に応じて替えることで、より理想的な操作が可能に。さらにベイトモデルはリールシート形状を交換できる[Xシート]を搭載。まさに変幻自在のオールラウンダー。その実力は釣り方やターゲットを問わず大活躍。
全長(m)1.98継数(本)3
クロスミッションBB SHIMANO(シマノ)クロスミッションBBSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
1本でオールラウンドに。クロスミッションにBBクラスが登場。より多くのアングラーに、オフショアゲームの楽しさを伝えるために誕生したクロスミッションBB。1本のロッドで様々なゲームに対応できるオールラウンドな性能が魅力。タイラバ、ライトジギング、ティップエギング、メタルスッテをはじめ、スーパーライトジギング、ボートアジングやインチクなど、ライトスタイルの幅広い釣りにマッチし、多種多様なターゲットを攻略可能です。それぞれの釣りに求められる等速巻・ジャーク・シェイク・フッキングなどの動作を快適に操れる高バランスを追求。ブランクスには強化構造ハイパワーXを採用し、ブレを抑えたシャープな操作性と、パワーの向上を実現しました。ティップには、しなやか・高強度カーボンソリッド、タフテックαを搭載し、繊細な操作性と喰い込みの良さも確保。オフショアゲームのエントリーロッド、一年を通して様々な釣りを楽しむマルチアングラー、さらには遠征釣行のお供など、あらゆるシーンで活躍します。
全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)102.5
クロスミッション SHIMANO(シマノ)クロスミッションSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
新提案!オフショアを気軽に楽しむマルチコンセプトロッド。もっと気軽に、オールラウンドかつスマートに釣りを楽しむことをコンセプトとしたオフショアゲームのマルチロッド、それがクロスミッションです。汎用性を重視したアクションは鯛ラバ、ライトジギング、ティップエギングをはじめ、メタルスッテやインチクなどライトスタイルの幅広い釣りに応用が利き、多種多様なターゲットの攻略に活躍します。新設計のブランクスはオールラウンド性能を重視し、等速巻きからジャーク、シェイク、フッキングなどの各動作を快適に行うための高バランスを追求。ティップにはしなやかで高強度なカーボンソリッドタフテックαを搭載し、繊細な操作性と喰い込みの良さも確保。 また、ベイトモデルに採用されたXシート※は、シート形状を交換できるシマノ独自の機構。 別売の夢屋Xシートと交換することで、スタイルや目的に応じたベストマッチングが可能です。※標準仕様は汎用性を重視したトリガーを装着しています。※ベイトのみ対象
全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)102.9
セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)セフィアXR メタルスッテSHIMANO(シマノ)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
2ピースメタルスッテロッドの最高峰さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]を採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。またセンターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力です。
継数(本)2
セフィアエクスチューン メタルスッテ SHIMANO(シマノ)セフィアエクスチューン メタルスッテSHIMANO(シマノ)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
3つの調子でメタルスッテゲームを革新、多彩に生まれ変わったハイエンドシリーズ。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。
継数(本)3
25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ)25 エンゲツ SSSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
鯛ラバの基本性能を追求したエンゲツSS・3シリーズ。鯛ラバ基本性能を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ)、掛け調子、キャスティングの3シリーズ、4タイプをラインナップ。乗せ調子(ソリッドティップ)には、携行性に優れたセンターカット2ピースを新たに加え、シリーズごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルX、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度・しなやかカーボンソリッドタフテックαなどを適材適所に採用。ベイトロッドには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップを採用。高いパーミング性能により、安定したリーリングやフッキング・ファイト時の操作性が向上。さまざまなシーンにおいて快適な鯛ラバフィッシングを可能にします。
方式継ぎ:並継継数(本)2
アンフィックス SHIMANO(シマノ)アンフィックスSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに。スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生しました。携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに適しています。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用されており、実釣性能は専用ロッドにも引けを取りません。バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップから、あなたのアソビカタを拡げる1本をお選びいただけます。
ラグゼ スピードメタル SS がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SSがまかつ Gamakatsu
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
イカメタルゲーム専用高感度モデル繊細なアタリを見極めることが可能なセンシティブトップと操作性の良い調子設定で、積極的に誘い・掛けにいくスタイルにマッチ。ゲーム性の高いケンサキイカゲームを愉しみ尽くすためのスタンダードシリーズです。
先径(mm)0.8
ラグゼ スピードメタル X がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル Xがまかつ Gamakatsu
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷
イカメタルゲーム専用軽量高感度モデルスピードメタルシリーズのメインコンセプトである高感度・ハイレスポンスをさらに進化させるべく開発。メインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。適所に高弾性マテリアルを配し、細身・軽量化したブランクを採用。ティップ部にはモデルごとに最適な表現力を備えるよう、オリジナルテーパーデザインのソリッドを搭載。タフライト仕様のリールシートを中空リザウンド構造に組みあげ軽量化とともに操作性と反響感度性能を高めています。ベイトモデルは穂先ブレ軽減、スムーズなライン放出、糸絡み軽減、ガイド個数の最適化、ブランクの性能を最大限に発揮できるオールシングルスパイラルガイド設定です。スピニングモデルも小径ガイドセッティングでブレを極力抑えた設定にしています。各性能を追求した結果、特に手感度・荷重変化察知能力が大幅に向上しており、さらに攻めのゲームが楽しめる仕様に仕上がっています。
『パーツ販売』18 セフィアBB メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』18 セフィアBB メタルスッテSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』24 セフィアSS メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 セフィアSS メタルスッテSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』23 セフィアBB メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』23 セフィアBB メタルスッテSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。