カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(72)
- 農業機械(61)
- 制御機器(32)
- 家電(16)
- 溶接用品(12)
- 安全用品(12)
- 事務用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(9)
- 防災用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 厨房用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](18)
- 明工社(16)
- がまかつ Gamakatsu(8)
- 日酸TANAKA(7)
- 日本ケミコン(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- スタンダード(6)
- タカチ電機工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 満点商会(6)
- 南電機(5)
- イスカル(4)
- 京セラ(4)
- マイト工業株式会社(4)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mh-b」の検索結果

スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
密閉ハードBOX
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。 フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。トラスコ品番855-6990フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)285有効内寸法・幅(mm)360
溶接用かぶり面 ヘッドバンド一式
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。トラスコ品番415-3154適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)116種類溶接用かぶり面
消火器ボックス MH-1830B
満点商会¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。色シルバーメタリックタイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ700材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅240
メガホースバランサー
千代田通商¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
マグネットフック ボールド(自在タイプ)
ミツヤ¥599税込¥6591個当日出荷マグネット面に保護テープを貼布しているのでスチール面に傷がつきません。360度回転、180度スイングします。トラスコ品番115-4874材質ネオジム磁石色シルバー耐荷重(kg)3縦(mm)53横(mm)24フック自在回転
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付
ラクテム¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
カシメ一撃中
三共コーポレーション¥649税込¥7141セット(10組)翌日出荷ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ
PISCO(ピスコ)¥739税込¥8131個当日出荷集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)ねじの種類M使用流体空気材質(ゴム)NBRねじサイズ組立用:M14×1使用真空圧力(kPa)-100
気圧・温湿度計
ケニス¥29,980税込¥32,9781個(1個)当日出荷測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
光データ伝送装置
北陽電機¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷から59日以内出荷CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。質量(g)約110接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂電源電圧(V)DC24(DC18~30可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚)
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)4日以内出荷中身が見える大きな窓付きのボックスです。 リースを止められるトレイがついているので箱の中で動く事がありません。仕様窓部分はPPフィルム/トレイ付(220×95×220mm)材質紙、PP[透明]サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)窓サイズ:160×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×100×220
メインブロック ユニバーサルブランチ
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー取出口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルブランチタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
多治見無線電機¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から13日以内出荷仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型寸法F(mm)18.6定格電流(A)2寸法E(mm)14.5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
木製枠アクリル製飛沫感染飛散防止パネル
光(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に! 置くだけでかんたんに設置!材質パネル:アクリル板(フレーム部:MDF)、スタンド:MDF
電動アシスト車用フロントバスケット 万能くん
MARUHACHI(丸八工機)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ほとんどの電動アシスト自転車に対応する底面メッシュ構造のフロントワイヤーバスケット 背板のサイズが縦に長く固定範囲が広いため、幅広い車種に取り付け可能 底面から細かい荷物が落下するのを防止するメッシュ構造 高さのあるサイズ設計で容量も十分幅(mm)400色ブラック高さ(mm)260奥行(mm)352アズワン品番64-9592-71底部寸法(幅×奥行)(mm)335×230![25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550035-250626-02.jpg)
25 HRF SX
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷次世代のハードロックフィッシュゲームを形にしたスペシャルHRFロッド。【69MHB】干潮時のゴロタ場や手前のストラクチャーをテンポよく探るのに最適なパワー系ショートベイトモデル。ボートでのバーチカルゲームはもちろん、プラグなどの巻き物も使いやすく設計。MHクラスのブランクにより、あらゆる魚種を狙える対応力も魅力の一本。【74MHS】ジグヘッドスイミングやハードルアーを操り、手返しよく広範囲を探るのに最適なパワー系ショートスピニングモデル。ファーストテーパーよりに設計したブランクはチューブラー特有の反響感度を最大限手元に伝え、ルアーにまとわりつくような前アタリも明確に伝達する。【83MB-S】魚種や場所、ルアーを選ばず、バーサタイルに使えるセミロングベイトモデル。バランスのとれたレングス設定により、幅広いウエイトのリグに対応しながら、新たに搭載されたメガトップRによる優れた負荷感度で、水中を鮮明に感じとり、より深いバイトへ持ち込む。【86MHS】近年の定番である細糸PEでフリーリグを遠投するスタイルはもちろん、巻き物にも対応するバーサタイルスピニングモデル。繊細なチューブラーティップと筋肉質なブランクの相乗効果で圧倒的な反響感度を実現。遠投しながら広範囲をサーチするのに最適なアイテム。【76MLB-S】メガトップR搭載でじゃれつくような前アタリから本アタリに持ち込む絶妙な操作を可能にしたライトバーサタイルベイトモデル。ベイトフィネスにも対応し、漁港の堤防やケーソンの際を2インチ前後の小型ワームと軽量なリグで喰わせにかかる攻め方を視野に入れた切り札的なアイテム。【97M/MHS-S】バージンスポットを射抜く遠投性に優れたハイパワーなバットと、繊細かつハードソリッドのメガトップRをマッチングさせたロングスピニングモデル。先行者が攻め切れない遥か沖のターゲットを、フリーリグやスイミングワームをフルキャストして狙うのに最適なアイテム。【910H/XHS】圧倒的なブランクパワーにより、重量系リグを思いのままフルキャストしたいアングラーに贈るパワー系ロングスピニングモデル。強靭なバットパワーとレングスでリグを遥か彼方へ届けるとともに、遠距離でもターゲットの上顎を貫く、鋭いフッキングを可能にする。【93MHB】ベイトリールの性能を最大限生かした遠投を実現するロングベイトモデル。遥か沖の根から引きはがすバットパワーと弓のようにしなるブランクの遠投性を兼ね備え、張りのあるティップでリグを繊細に操作できるファーストテーパーに近い使用感は、まさに新感覚のアイテム。継数(本)2カーボン含有率(%)99
歯ブラシ立て
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
キャップ型ヘッドバンド
マイト工業株式会社¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
クラシカルモダン六角二段貼箱
HEADS(ヘッズ)¥3,198税込¥3,5181パック(4個)4日以内出荷落ち着いたブラウンが重厚感を感じさせる六角型の2段貼箱です。フタを取ると上段と下段が左右に展開し、中の商品を豪華に見せます。滑らかな手ざわりと深みのあるブラウン、内側に施されたさりげないデザインが高級感を感じさせる貼箱ですので、特にご贈答品におすすめ。大切な方へのプレゼントや、ビジネスシーンにも対応できます。 上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。材質紙色ブラウンサイズM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×125×165
クラシカルモダンオープン式貼箱
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(4個)4日以内出荷落ち着いたブラウンが重厚感を感じさせる貼箱です。フタは観音開きタイプで中の商品がキレイに見え、両サイドのフタについたグログランリボンを結ぶだけでギフトラッピングが仕上がります。滑らかな手ざわりと深みのあるブラウン、内側に施されたさりげないデザインが高級感を感じさせる貼箱ですので、特にご贈答品におすすめ。大切な方へのプレゼントや、ビジネスシーンにも対応できます。仕様グログランリボン付材質紙色ブラウンサイズS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×80×132
MOTOCYCLE MOUNT V2
QUAD LOCK¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。 このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。 スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。 すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。 それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。 iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。 それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。 ・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount ・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック ・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能 ・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)適合モーターサイクル用マウント適合径(Φmm)22、25、28、32RoHS指令(10物質対応)対応![25 ドラッガーMX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550236-250626-02.jpg)
25 ドラッガーMX
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷求めるのは「さらなる飛距離とキレのある操作性」軽量設計のこだわり湾岸ショアジギングロッド。【93ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。ショートレングスなのでジグを軽快にシャクることができる。しなやかな調子のため、背面を広くとれない釣り公園や、狭い堤防でもキャストしやすい。女性や子供にも最適。【100ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。遠投性とルアー操作性を両立するレングスで、場所やルアーを問わずオールラウンドに扱える。【96M】3kgクラスまでの青物を、40g前後のジグやブレード、140mmまでのミノーで狙うのに最適なMパワーモデル。取り回しがよいショートレングスなので軽快にキャストを続けることができる。ミノーや鉄板バイブレーションなどの理想のアクションを引き出す調子。【103M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。足場が高い堤防でのショアジギングを念頭に開発。遠投性とルアー操作性を高次元で兼ね備える絶妙なレングスとなっている。軽快にキャストを続け、足元までルアーをきっちりとトレースできるのが魅力。【106M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。遠投に特化したロングレングスで、横に並ぶライバルよりも更に沖へアプローチしたいアングラーに最適。ロッドの重量バランスが良いので、ロングレングスながら難なくジグをシャクることができる。【96MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグを軽快に操って誘い出すMHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグやブレード、ミノーなどで狙うのに最適なMHパワーモデル。釣り公園や堤防、地磯まであらゆるフィールドに対応。釣り場やルアーを選ばないオールラウンドモデル。【96H】10kgクラスの青物を100g近いジグを駆使して誘い出し、捕らえるパワフルなHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100H】10kgクラスの青物を190mmまでのダイビングペンシルや、80g前後のジグを駆使して捕らえるパワフルなHパワーモデル。ルアーを選ばない調子とレングスによって、ミノーやヘビーシンキングペンシルにも対応。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【103MB】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。ウエイトを乗せやすいブランクにより、ベイトリールでのスムーズなキャストを実現。ルアーをシャープに沖まで送り届ける。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、巻き心地の軽いブレードなどはもちろん、引き重りしがちな鉄板バイブレーションなども快適にリトリーブできる。【106MHB】5kgクラスまでの青物を、190mmまでのダイビングペンシルや80g前後のジグを駆使して捕らえるMHパワーモデル。ウエイトを乗せやすく粘りのあるブランクにより、大型のルアーでもスムーズなキャストを実現。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、大物の引きをロッドの粘りで封じ込め、リールで力強く巻いて寄せることができる。【107HB】10kgクラスの青物を、190mm前後のダイビングペンシルや大型のミノーなどで誘い出して捕らえるハイパワーモデル。長めのレングスと荷重移動のスムーズなブランクによって、体に無理な力をかけることなく、重量級ルアーの遠投を実現し、ルアーを自在に操ることができる。継数(本)2
クラシカルモダン二段式貼箱
HEADS(ヘッズ)¥4,998税込¥5,4981パック(4個)4日以内出荷落ち着いたブラウンが重厚感を感じさせるチェストタイプの2段貼箱です。フタを立てて引き出しを開けると、お気に入り雑貨など大切な小物を入れるアクセサリーボックスのような雰囲気に。滑らかな手ざわりと深みのあるブラウン、内側に施されたさりげないデザインが高級感を感じさせる貼箱ですので、特にご贈答品におすすめ。大切な方へのプレゼントや、ビジネスシーンにも対応できます。 上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。仕様サテンリボン付材質紙色ブラウンサイズLL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×120×200
洗えるデザインキッチンマット 50×120cm【クッチーナ2 -Kuchnia2- 】
ホームテイスト¥999税込¥1,0991枚3日以内出荷洗えるデザインキッチンマット(50×120cm)|【クッチーナ2 -Kuchnia2- 】。カラー展開は10柄と豊富な品揃えなので、インテリアに合わせてお選びいただけます♪。さらに、豊富な柄展開だけでなく機能面も優れています。↓。ウォッシャブルなので汚れてもすぐに洗濯でき、速乾性も抜群!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用しているので肌触りも心地いい。裏面加工付きでマットの上を歩いてもズレにくい。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。抗菌・防ダニ加工付きなのでいつでも安心して使える!。サイズ違いの50×80cmタイプや、無地タイプもあります◎用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。質量(kg)0.3寸法(cm)50×120素材表地:ポリエステル100%中材:ウレタン裏面:不織布(PVC点滑り止め)![Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48527817-231108-02.jpg)
Neostage AY
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷アユイングは鮎型ルアーを用いた新ジャンルのルアーフィッシング。 ・日本の伝統釣法、鮎の友釣りをベースに囮鮎でなく鮎型ルアーを使う。 ・長いノベ竿でなく、ルアー用のスピニング、ベイトタックルで手軽に楽しめる。 ・仕掛けはルアーに友釣り用の掛けバリを付けるだけと、簡単、シンプル。 写真のロッド、ルアーはプロトタイプです。![HRF DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48520878-231108-02.jpg)
HRF
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷軽さとパワーを高いレベルで兼ね備え、ロックフィッシュロッドのエントリーモデルとして強い支持を受けるHRFが、エアセンサーシートを搭載し、感度と操作性を高めてリニューアル。漁港から磯まで対応する隙のないラインナップで、全国のロックフィッシュを包囲する。付属品竿袋継数(本)2

































![25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550035-250626-02.jpg)





![25 ドラッガーMX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550236-250626-02.jpg)


![Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48527817-231108-02.jpg)
![HRF DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48520878-231108-02.jpg)