カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 測定用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 作業工具(21)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh100」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メドーハンド MH100ヨウ 日東工器メドーハンド MH100ヨウ日東工器
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCOミニボールバルブ(ホースニップル型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
ホルツ シリコンリムーバー 武蔵ホルトホルツ シリコンリムーバー武蔵ホルト(1件のレビュー)
959税込1,055
1本(180mL)
当日出荷
ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。 P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
寸法(mm)52×52×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オートヒーター テトラオートヒーターテトラ
4,398税込4,838
1台(1台)
翌日出荷から6日以内出荷
コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm温度設定26℃±1.5℃(固定)
ハンドホモジナイザー アズワンハンドホモジナイザーアズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷から翌々日出荷
イラスト標識 エンビ 日本緑十字社イラスト標識 エンビ日本緑十字社
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途当該情報の明示に。表示内容安全第一取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質/仕上硬質塩化ビニール仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)トラスコ品番148-1344質量(g)260寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1日本緑十字社品番97100
丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口)GA(グリーンエース)
129税込142
1個
翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
マーキングタイ エスジー工業マーキングタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100材質ナイロン
小型マグネットプレート カネテック小型マグネットプレートカネテック
37,980税込41,778
1個
当日出荷
質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
ラックシステム床置型用ハンガーフック サカエラックシステム床置型用ハンガーフックサカエ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大型丸型槽 MHシリーズ カイスイマレン大型丸型槽 MHシリーズカイスイマレン
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)ブルー
標準オイルジャッキ 100TON マサダ製作所標準オイルジャッキ 100TONマサダ製作所
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番851-9951高さ(mm)305~450
オイルジャッキ マサダ製作所オイルジャッキマサダ製作所
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
メドーハンド メドー産業メドーハンドメドー産業
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
アズワン品番7-149-11
ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型本体LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形
マグネットリストホルダー SK11マグネットリストホルダーSK11
499税込549
1個
当日出荷
ネジ・ボルト・釘などを磁石でホールドします。マジックテープで手首に簡単に装着できます。
用途ネジ・ボルト・釘などの固定。仕様マジックテープ
シリコーングリース TGK(東京硝子器械)シリコーングリースTGK(東京硝子器械)
3,598税込3,958
1本(100g)
当日出荷から6日以内出荷
メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
MH-100用6Φ吸着パッド 10入 日東工器MH-100用6Φ吸着パッド 10入日東工器
4,198税込4,618
1組
6日以内出荷
内容6Φmm吸着パッド(10個入り)
MH-100用4Φ吸着パッド 10入 日東工器MH-100用4Φ吸着パッド 10入日東工器
4,198税込4,618
1組
6日以内出荷
内容4Φmm吸着パッド(10個入り)
100x 40mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 40mm ソリッドラバー車輪エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MH-100軸径(Φmm)20長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)45ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
1/2"DR/5-14mm/150mm[HEX]インパクビットソケットセット エスコ1/2"DR/5-14mm/150mm[HEX]インパクビットソケットセットエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
全長(mm)150対辺(mm)5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7829-59
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
9,790税込10,769
1個
翌々日出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
100mmx20m防水気密ブチルテープ[片面 エスコ100mmx20m防水気密ブチルテープ[片面エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MH-100特性防水
ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレンポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)カイスイマレン(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
Carling Technologies ロッカースイッチ 白 Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチ 白Carling Technologies
1,698税込1,868
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バキュームピンセット メドーハンド 日東工器バキュームピンセット メドーハンド日東工器
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
消費電力(W)15/14定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60到達真空度(kPa)-33.3定格時間連続絶縁階級E種相当
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ岡崎精工
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
食品工場用防寒コート ホワイト ミドリ安全食品工場用防寒コート ホワイトミドリ安全
19,980税込21,978
1着
翌々日出荷から5日以内出荷
ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。
用途食品工場ホワイト仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/立ち襟袖丈長袖
てんまるホルソーセット ハウスビーエムてんまるホルソーセットハウスビーエム
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304-D)目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型オスネジソケット 築地製作所ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型オスネジソケット築地製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途サクションホースの繋ぎ・継手サイズ100おねじサイズ4”適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
食品工場用防寒スラックス ホワイト ミドリ安全食品工場用防寒スラックス ホワイトミドリ安全
18,980税込20,878
1着
翌々日出荷から5日以内出荷
ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。スラックスの前合わせは、脱落しないボタン、テーピースナッパーを使用しています。裾をブーツや長靴の外に出せるようマチを付けました。ファスナーとマジックで絞りを調整できます。
用途食品工場ホワイト仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/前合わせ部:テーピースナッパー/裾:幅すぼめファスナー&マジック止め
ドリルヘッド  DMH タンガロイドリルヘッド DMHタンガロイ
15,996税込17,596
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
小型プレートマグネット テクノプラン小型プレートマグネットテクノプラン
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷