カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh125」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 北川鉄工所

    マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4

    北川鉄工所
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途絶縁被覆付閉端接続子適合端子絶縁被覆付閉端接続子用タイプ手動式JIS規格非適合
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • コントールファイバー 武蔵ホルト

    コントールファイバー

    武蔵ホルト(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(90g)
    4日以内出荷
    軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
    質量(g)90硬化時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.09kg
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホール用ベルマウス 未来工業

    ハンドホール用ベルマウス

    未来工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
  • ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付 未来工業

    ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付

    未来工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
    ロックナット付適合壁厚(mm)40~100
  • 12.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    12.5x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    ¥3,980税込¥4,378
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)160
  • 125x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    125x 50mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MH-125軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)125質量(g)1000材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
  • ドリルヘッド  DMH タンガロイ

    ドリルヘッド DMH

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-125●コード番号:226-3266アズワン品番65-7601-61
  • 水撃防止器ムーハ TOZEN(トーゼン)

    水撃防止器ムーハ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    16日以内出荷
    水撃を吸収緩和する水撃防止器
    用途水撃防止材質【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート使用温度範囲(℃)-10~60フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0ケーシングS20C
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2135アズワン品番65-7556-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 50 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -5
    仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2136アズワン品番65-7563-70
  • MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA

    MH CONNECTORS
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 11.18mm深さ = 16mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH-5用キックバネ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MH-5用キックバネ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(14件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    ¥759税込¥835
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)

    Murata Power Solutions
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZL16) SMC

    CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZL16)

    SMC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMC

    CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 極細先曲ピンセット ミネシマ

    極細先曲ピンセット

    ミネシマ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    職人の技が輝る日本製ピンセット日本の職人が1本1本丁寧に仕上げ製作した精密ピンセット。先端はまるで針のように鋭く精密で、どんな細かなパーツも正確に文字出来ます。又、本製品は錆に強い素材なので、水を扱う作業にも安心して使用できます。サイズ:長さ125mm(先端長さ約40mm、曲長さ約10mm)×10mm
    長さ(mm)先端:40、曲:10サイズ(mm)125×10
  • Bourns リードインダクタ, 1.5 mH, 430mA, スルーホール, RLB9012-152KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 1.5 mH, 430mA, スルーホール, RLB9012-152KL

    BOURNS
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics ラジアルインダクタは、電源、 DC/DC コンバータ、又は一般的な用途に使用される、 1.0 μ H → 47 mH のインダクタンス範囲で動作します。定格電流でのインダクタンス降下: 5 % 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様インダクタンス = 1.5 mH最大直流電流 = 430mA実装タイプ = スルーホール許容差 = 0.1コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.1MHzシリーズ = RLB9012最小品質ファクター = 15RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOS

    EPCOS 単相 RFIフィルタ

    EPCOS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニDリボンIDCコネクタ MH Connectors, Plug MH CONNECTORS

    ミニDリボンIDCコネクタ MH Connectors, Plug

    MH CONNECTORS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 500mA, 7.3 x 7.3 x 3.55mm, 45224C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 500mA, 7.3 x 7.3 x 3.55mm, 45224C

    Murata Power Solutions
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 281C●長さ: 7.3mm●奥行き: 7.3mm●高さ: 3.55mm●寸法: 7.3×7.3×3.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 1.55Ω●シリーズ: 4500●動作温度 Max: +125℃●4500シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4500シリーズシールド付き巻線インダクタ、0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 これらの表面実装インダクタはひじょうにコンパクトであり、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    8日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    8日以内出荷
  • リコマジック 理研コランダム

    リコマジック

    理研コランダム
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(50個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    種別マジック式外径(mm)125
  • Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-UCF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-UCF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-TPB WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-TPB

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    9日以内出荷
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
"mh125" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷