カテゴリ
- 切削工具(64)
- 制御機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 自動車補修部品(26)
- 農業機械(24)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- メカニカル部品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- トラック純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIG DAISHOWA(8)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- BOURNS(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- NTツール(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- RS PRO(9)
- SCHAFFNER(7)
- SMC(35)
- THK(4)
- エスコ(12)
- タンガロイ(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- 三菱ふそう(7)
- 三菱マテリアル(15)
- 京セラ(6)
- 日本ケミコン(5)
- 日研工作所(7)
- 武蔵ホルト(8)
- ブランドをもっと見る

MH16 マシナリーハンドル
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドMH16
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ホースバンドMH16図解NoMJI300 1997ネン 走行用エンジン取付 テンション部品_No.36、MJI300 1997ネン サイドパネル部品_No.24、MJI300 1997ネン 作業用エンジン取付部品_No.21
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(73件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
オーバル型強力撹拌子
ケニス¥599~税込¥659~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (ソリッド色)
武蔵ホルト(50件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
テレビ/モニター壁掛け金具タイプ・VESA規格対応(14~110型)【角度調整無】
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷・【VESA(mm)】 75×75、100×100、200×200、200×400、300×300、400×400、 200×200 to 600×400、400×400 to 900×600 ・【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)、スチール/粉体塗装 ・【取付方式】壁掛けタイプ ・【質量(kg)】0.27~4.65 ・【耐荷重(kg)】20~200 ・【適合サイズ】 14~110 ・【おすすめ主な対応サイズ(インチ)】 14インチ、 19インチ、24インチ、26インチ、32インチ、37インチ、40インチ、42インチ、43インチ、45インチ、49インチ、50インチ、55インチ、60インチ、63インチ、65インチ、70インチ、75インチ、80インチ、85インチ、100インチ、110インチ ・【おすすめ主な対応サイズ(型)】 14型、19型、24型、26型、32型、37型、40型、42型、43型、45型、49型、50型、55型、60型、63型、65型、70型、75型、80型、85型、100型、110型 ・【組立手順】箱に記載 ・【色】黒 ・【盗難防止】有無用途・モニター壁掛け金具はテレビ壁掛け金具とも呼ばれます。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 ・【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 ・【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。機能盗難防止:無し
アルミ丸パイプ(ホビー用)
光(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質アルミ
メタルマグネットフック16kg
ミツヤ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。仕様16kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約16、(天井吊)約28フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×65
リニアブッシュ
THK(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別標準形形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
バイメタルホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
KITO(キトー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
リニアブッシュ
THK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別ロングタイプ形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ
THK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別外筒両端シール付形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
発泡目地棒 片テーパータイプ
プラテック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(50本)3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
PTFEHP撹拌子
アイシス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸底フラスコ等に適しています。 強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。種別強磁力撹拌子 オーバル型
リニアブッシュ
THK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別ロングタイプ 外筒両端シール付形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 ねじホルダ 六角穴
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165908-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)当日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色灰紫入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5P5/5
ホルツ カーペイント (パール 下塗り)
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)4日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プッシュ式レジスター
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)材質ABS樹脂
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![[EA997MH-16用]フィルター(不織布) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72774024-260624-02.jpg)













![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165908-250829-02.jpg)