カテゴリ
- 作業服(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mh208」の検索結果

ブラックシーラー
武蔵ホルト(44件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(50g)当日出荷耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。色ブラック質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オレンジボールコック
WTB¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ
シグマ光機¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷から13日以内出荷白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
防水ジャック式 FH-31WP
エフ・アール・シー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンズフリー(VOX)対応。適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換イヤホン形状耳かけ型
空調服ゴアテックスレインジャケット 9206
Asahicho(旭蝶繊維)¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)混率(%)ポリエステル100耐水圧(mmH2O)35000以上材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、引手:金属透湿性(g/m2・24hr以上)10800
空調服半袖ブルゾン E9208
Asahicho(旭蝶繊維)¥7,798税込¥8,5781枚3日以内出荷空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます色ストーンサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)64エコマーク認定番号19 103 080
ゴア 2WAY 防寒パンツ
Asahicho(旭蝶繊維)¥29,900税込¥32,8901枚3日以内出荷ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット種別パンツ色ブラック股下(cm)76機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)10800/24hr以上
ゴア 3WAY 防寒コート
Asahicho(旭蝶繊維)¥58,900税込¥64,7901枚3日以内出荷ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして種別コート色ブラック機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)10800/24hr以上材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)