カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)

「mh29-30」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(30個)
当日出荷から4日以内出荷
テーパー型強力撹拌子 ケニステーパー型強力撹拌子ケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
ホルツ カーペイント (パール 下塗り) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (パール 下塗り)武蔵ホルト(4件のレビュー)
969税込1,066
1本(180mL)
当日出荷から4日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強磁力撹拌子 アイシス強磁力撹拌子アイシス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
両端が少し細くなったテーパー型です。 強磁石であるバリウム・コバルト(Smco)を使用しており、磁力の劣化も少なく、長時間ご使用いただけます。 通常製品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
ホンダタイプ クリップセット Modesホンダタイプ クリップセットModes(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(150個)
当日出荷
セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキットNikon(ニコン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・高い描写力と多彩な表現力を小型・軽量かつ堅牢なボディーに凝縮・Z 7 / Z 6の洗練されたデザインや操作性、信頼性などを継承・Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン「EXPEED 6」搭載・常用感度ISO100~51200の広い常用感度域・静止画・動画を問わず、解像感の高い画づくりと高感度低ノイズを実現・多彩な画づくりができる20種類の「Creative Picture Control」・撮影シーンに最適な設定を簡単に選べ、初心者でもキレイに撮影できる「シーンモード」・フォトイラストやトイカメラ風などの表現で個性的な画づくりができる「スペシャルエフェクトモード」・ニコンDXフォーマットカメラ初の像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー・動きのある人物でも瞳を正確に認識してピントを合わせられる「瞳AF」・タッチパネルのチルト式3.2型104万ドット画像モニター&自然な見えを実現した電子ビューファインダー・静止画でも動画でもさまざまな角度での「自分撮り」撮影が可能・DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD対応・「スローモーション動画」機能など、表現の幅が広がる多彩な動画機能・撮影した静止画や動画をスマートデバイスにすぐに転送できる「SnapBridge」アプリに対応・Wi-Fi(無線LAN)&Bluetooth
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25aまたはEN-EL25(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップ AN-DC29、ボディーキャップBF-N1、レンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR質量(g)(本体のみ)約395感度ISO/100~51200有効画素数約2088万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数ファインダーのみ使用時:約280、画像モニターのみ使用時:約320、動画モード:75分シャッタースピード1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像/約23.5×15.7
ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプBIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
備考30フクム部品名称ノズルパイプ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.76MB)図解NoMH5A-1 本体部品_No.27、MH5A ホンタイ部品_No.30、MH4A 本体部品_No.29
ハキダシホース BIGM(丸山製作所)ハキダシホースBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
備考4X9X1200部品名称ハキダシホース関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.06MB)図解NoMH10AP 本体部品_No.29、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.19、セオイ15Aガタ 本体部品_No.30、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.19、MH15AP 本体部品_No.29、背負い10A型部品_No.21