カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み

「mh29」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
568税込625
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本(180mL)
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)バッテリーチャージャーNikon(ニコン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a用チャージャー(充電器)。
対応機種【ミラーレスカメラ】J4、S2、V3、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX P1000、【パワーサプライ】EN-EL20a
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
はがせるテープ ニトムズはがせるテープニトムズ
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる
用途カレンダー、ポスターなどの貼り付けに再剥離主なワーク大面材、パーツ
接地アダプター TRUSCO接地アダプターTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
定格15A・125V
ホルツ カーペイント (パール 下塗り) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (パール 下塗り)武蔵ホルト(3件のレビュー)
969税込1,066
1本(180mL)
当日出荷から4日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テーパー型強力撹拌子 ケニステーパー型強力撹拌子ケニス
999税込1,099
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikariアルミ新ランドリーホルダーミニNewHikari(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型サイズ(mm)295耐荷重(kg)100
ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (ソリッド)武蔵ホルト(20件のレビュー)
969税込1,066
1本(180mL)
当日出荷から7日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
接地3P20A引掛インレット 明工社接地3P20A引掛インレット明工社
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
トラスコ品番735-9705プラグ形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A 引掛インレット 明工社接地3P 20A 引掛インレット明工社
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒) 明工社接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒)明工社
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レザーダッシュマット ブラック BMSレザーダッシュマット ブラックBMS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
10日以内出荷から17日以内出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H ソフトグレー/ブラック オカムラ(岡村製作所)4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H ソフトグレー/ブラックオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
28日以内出荷
材質パネル素材(表・上面):ホワイトボード / パネル素材(裏・下面):ホワイトボード / 本体素材:アルミ幅(mm)915寸法(mm)480×1800ソフトグレー/ブラック機能ホワイトボードタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H フロスト/ブラック オカムラ(岡村製作所)4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H フロスト/ブラックオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
28日以内出荷
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /幅(mm)915寸法(mm)480×1800フロスト/ブラック機能半透明タイプ/ キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H ホワイト/ホワイトボード オカムラ(岡村製作所)4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H ホワイト/ホワイトボードオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
28日以内出荷
寸法(mm)480×1800ホワイト/ホワイトボードグリーン購入法適合
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(68件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(100個)
当日出荷
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(180個)
当日出荷
セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
5,290税込5,819特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ホンダタイプ クリップセット Modesホンダタイプ クリップセットModes(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(150個)
当日出荷
セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキットNikon(ニコン)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える 動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1型式レンズ交換式デジタルカメラブラック質量(g)約615(本体のみ)有効画素数2450万画素総画素数2528万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c防塵防水性能対応撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効]撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時)ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 Sシャッタースピード1/8000~30秒記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)レンズマウントニコンZマウントカメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
MH34/44S スティングレー ワゴンR クリスタルファイバーフルLEDテール スモーク クリスタルアイMH34/44S スティングレー ワゴンR クリスタルファイバーフルLEDテール スモーククリスタルアイ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ MH34/44S ワゴンR(スティングレー)用ファイバーフルLEDテールランプ モチーフにしたのはアウディやマセラッティなど高級欧州車のテールランプ テールランプを縁取るように、レッドファイバーが一周囲うデザインをKカー初採用。 スモール点灯時は周囲のファイバーが赤く点灯し、ブレーキ、ウインカー、バックはファイバーの内側に配置された、斬新デザインが新しいLEDテールランプです。 ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。 ■新品左右セット ■カプラーオン ■ポジション ファイバーLED ■ブレーキ 高輝度LED 左右36発 ■ウインカー 高輝度LED 左右16発 ■バック 高輝度LED 左右16発 ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 スズキ ワゴンR/ワゴンRステイングレー MH34S・MH44S 2012年9月(平成24年9月)~2017年2月(平成29年2月)
スモークグリーン購入法適合
MH34/44S スティングレー ワゴンR クリスタルファイバーフルLEDテール インナーレッド クリスタルアイMH34/44S スティングレー ワゴンR クリスタルファイバーフルLEDテール インナーレッドクリスタルアイ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイMH34/44S ワゴンR(スティングレー)用ファイバーフルLEDテールランプモチーフにしたのはアウディやマセラッティなど高級欧州車のテールランプテールランプを縁取るように、レッドファイバーが一周囲うデザインをKカー初採用。スモール点灯時は周囲のファイバーが赤く点灯し、ブレーキ、ウインカー、バックはファイバーの内側に配置された、斬新デザインが新しいLEDテールランプです。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セットカプラーオンポジション ファイバーLEDブレーキ 高輝度LED 左右36発ウインカー 高輝度LED 左右16発バック 高輝度LED 左右16発ハイフラ防止抵抗付属【カラー】インナーレッド、スモーク、クリアーの3色【適合車種】スズキ ワゴンR/ワゴンRステイングレー MH34S・MH44S2012年9月(平成24年9月)~2017年2月(平成29年2月)
インナーレッドグリーン購入法適合
ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキットNikon(ニコン)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 (※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。) 自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2432シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390アズワン品番64-6518-18記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5
ミラーレス一眼カメラ Z6II Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z6IINikon(ニコン)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2528シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約340アズワン品番64-6518-19記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5商品タイプボディのみ
ミラーレス一眼カメラ Z5 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5Nikon(ニコン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5本体質量(g)約590(本体のみ)撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット有効画素数約2432万画素液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7IINikon(ニコン)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長 ・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント ・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー ・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】 ・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】 ・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) ・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】 ・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 ・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター ・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能 ・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 ・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 ・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画 ・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム ・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
仕様ボディのみ付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約615(本体のみ)感度100~25600(常用20℃)(静止画)有効画素数4575万画素記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)防塵防水性能防塵・防滴撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)アズワン品番64-6518-20シャッタースピード1/8000~30(秒)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
ツィーター取付けキット(ワゴンR他) ALPINEツィーター取付けキット(ワゴンR他)ALPINE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
Schurter RFIフィルタ SCHURTERSchurter RFIフィルタSCHURTER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
669税込736
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)図解NoMH15P-1 本体部品_No.29、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.29、MH15P-2 本体部品_No.29、MH15P 本体部品_No.29、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.29
ドレンプラグ1シキ BIGM(丸山製作所)ドレンプラグ1シキBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
部品名称ドレンプラグ1シキ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.91MB)図解NoMH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.29、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.29、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.29、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.29
ハンドル(ニギリツキ) BIGM(丸山製作所)ハンドル(ニギリツキ)BIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
備考ニギリツキ部品名称ハンドル(ニギリツキ)関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.89MB)図解NoMH15AP 本体部品_No.25、セオイ15Aガタ 本体部品_No.26、背負い10A型部品_No.29、MH10AP 本体部品_No.25
ドレンプラグイツシキ BIGM(丸山製作所)ドレンプラグイツシキBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
部品名称ドレンプラグイツシキ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.89MB)図解No背負い10A型部品_No.20、セオイ15Aガタ 本体部品_No.29、MH15AP 本体部品_No.28、MH10AP 本体部品_No.28
ノズルキャップ BIGM(丸山製作所)ノズルキャップBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
部品名称ノズルキヤツプ関連資料(0.65MB)図解NoMH10A 本体部品_No.29
フンコウキャップ BIGM(丸山製作所)フンコウキャップBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
部品名称フンコウキヤツプ関連資料(0.77MB)図解NoMH5A ホンタイ部品_No.29