カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(15)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 家電(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 作業服(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh32」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    729税込802特価
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    759税込835
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ丸パイプ(ホビー用) 光

    アルミ丸パイプ(ホビー用)

    (5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
    材質アルミ
  • カラータッチ (パール下塗り) 武蔵ホルト

    カラータッチ (パール下塗り)

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
  • バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。
    対応機種Z 50
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    (14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クーラントリファイン 武蔵ホルト

    クーラントリファイン

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(250mL)
    当日出荷
    クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。 クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測 自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。 ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。 輸入車にも使用可能。 防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活 特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。 あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
    用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(100本入り)

    FSK(エフエスケー)
    33,980税込37,378
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 螢光ペン エスコ

    螢光ペン

    エスコ
    1,360税込1,496
    1セット(10本)
    当日出荷
    商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MH-32タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色ピンクグリーン購入法適合線の太さ太字角エコマーク認定番号18 112 178
  • microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
    用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
  • 三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所)

    三ツ玉ハンドル MH

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ寸法d15
  • 38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒
    用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85
  • ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ホイッスルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き
    長さ(mm)124幅(mm)35質量(kg)0.124レッド奥行(mm)35機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト使用乾電池単4形乾電池3本明るさ(Lm)300防水保護等級IPX4照射距離(m)170最大点灯時間25時間(ローモード時)
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • MOTIVAN(モティバン) スーツケース 75cm LLサイズ(無料預入)/99L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー SWISS MILITARY

    MOTIVAN(モティバン) スーツケース 75cm LLサイズ(無料預入)/99L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー

    SWISS MILITARY
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
    仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.6カーボングレー容量(L)99(5cm拡張時:113)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)74.5×47.5×30.5/35.5(3辺合計153/158)
  • ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWA

    ビックプラスフェースミルアーバH型

    BIG DAISHOWA
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー SWISS MILITARY

    MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー

    SWISS MILITARY
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
    仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4カーボングレー容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
  • MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー SWISS MILITARY

    MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー

    SWISS MILITARY
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
    仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.4カーボングレー容量(L)78(5cm拡張時:92)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)
  • FM ショウメンFアーバー BT40 日研工作所

    FM ショウメンFアーバー BT40

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所

    FM ショウメンFアーバー BT50

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ)

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/グリーン SWISS MILITARY

    MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/グリーン

    SWISS MILITARY
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
    仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4グリーン容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
  • フェイスミルアーバ BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバ

    BIG DAISHOWA
    629,800税込692,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フェイスミルアーバH型 BBT50 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバH型 BBT50

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
  • フェイスミルアーバH型 BBT40 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバH型 BBT40

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
  • オシアプラッガー フルスルットル SHIMANO(シマノ)

    オシアプラッガー フルスルットル

    SHIMANO(シマノ)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    タイプリールシート:DOWNLOCKグリップタイプストレート
  • FMH カッターアーバー NBT50- 日研工作所

    FMH カッターアーバー NBT50-

    日研工作所
    42,980税込47,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(ねじ切り)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • タップホルダ OSG(オーエスジー)

    タップホルダ

    OSG(オーエスジー)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    同期送り機構付き機械用タップホルダです。タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
    寸法L1(mm)100本体径(mm)27
  • 26 ハードロッカー エクスチューン SHIMANO(シマノ)

    26 ハードロッカー エクスチューン

    SHIMANO(シマノ)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    ロックフィッシュマニアに捧げる!。ロックフィッシュを愛してやまないアングラーに捧ぐ「HARD ROCKER XTUNE」。ロックフィッシュ達も近年の環境変化を受けその生息域や生態に変化が起きています。それに対応すべく、そして今後を見据え、個性派集団「HARD ROCKER XTUNE」は進化。より質実剛健なラインナップの中からお気に入りの1本を見つけてください。
  • ツーリング      HSK100A- 日研工作所

    ツーリング HSK100A-

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ)

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ 日研工作所

    正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • オイルホール付高送りカッタ用アーバ 日研工作所

    オイルホール付高送りカッタ用アーバ

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途オイルホール付カッタ用、高送りカッタ用付属品キー、Lレンチ、ボルト