OSG(オーエスジー)
タップホルダ
同期送り機構付き機械用タップホルダです。
タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
寸法L1(mm)
100
本体径(mm)
27
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
タッピング能力
M1~M2.6
M1~M4.5
質量(kg)
0.3
0.4
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
呼び
タッピング能力
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73608511
ST19.05L-SMH8-100
0.3
【DCONMS】19.05
ST19.05L-SMH8-100
M1~M2.6
12
¥
62,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73608520
ST20L-SMH8-100
0.4
【DCONMS】20
ST20L-SMH8-100
M1~M2.6
12
¥
62,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73608529
ST22L-SMH8-100
0.4
【DCONMS】22
ST22L-SMH8-100
M1~M2.6
12
¥
62,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73608538
ST19.05L-SMH-3-2.5-100
0.3
【DCONMS】19.05
ST19.05L-SMH-3-2.5-100
M1~M4.5
24
¥
68,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73608547
ST20L-SMH-3-2.5-100
0.3
【DCONMS】20
ST20L-SMH-3-2.5-100
M1~M4.5
24
¥
68,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73608556
ST22L-SMH-3-2.5-100
0.4
【DCONMS】22
ST22L-SMH-3-2.5-100
M1~M4.5
24
¥
68,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください