カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「mh34080」の検索結果

カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。色半透明(パール入)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドライバー パワーグリップ
(310件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(180mL)ほか当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チョット塗りペイント
SOFT99(42件のレビュー)¥399税込¥4391本(12mL)当日出荷ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
洗髪排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷オーバーフロー用。ポップアップ式。仕様アジャスト付形状Sトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)55パイプ形状Sトラップ
ホワイトパールマイカ上塗り
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗りペイントです。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。用途自動車用の補修ペイントです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性