カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(1)

「mh38-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)
64,980税込71,478
1個
38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(180個)
当日出荷
セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
ホンダタイプ クリップセット Modesホンダタイプ クリップセットModes(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(150個)
当日出荷
セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ