カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 作業工具(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(17)
  • 事務用品(15)
  • 安全標識(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 照明(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「mh5」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH5 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH5 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
7,275税込8,003
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプストレート仕様許容荷重(N)1000
(MH05)BULB,METER ミツビシ(MH05)BULB,METERミツビシ(1件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷
(MH05)BULB,LAMP ミツビシ(MH05)BULB,LAMPミツビシ
319税込351
1個
3日以内出荷
(MH05)BULB,H/LAMP ミツビシ(MH05)BULB,H/LAMPミツビシ
319税込351
1個
3日以内出荷
ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用 LED LENSERヘッドバンド MH3、MH4、MH5用LED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
トラスコ品番695-9297適合機種MH3、MH4、MH5幅(mm)250高さ(mm)630品名ヘッドバンド奥行(mm)4グリーン購入法適合
ホースクランプ MHタイプ TRIDONホースクランプ MHタイプTRIDON(93件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
MH-5用キックバネ マーベルMH-5用キックバネマーベル(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
木製ハンガー5本組 アイリスオーヤマ木製ハンガー5本組アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
719税込791
1セット(5本)
当日出荷
衣類が型崩れしにくい立体形状の木製ハンガーです。お買い得な5本組です。
材質天然木、スチール
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
95税込105
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
連結ミニ平台車 5台セット アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンブラック質量(g)5880、1台あたり:約1176耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
ユニホルダー uni(三菱鉛筆)ユニホルダーuni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
マイクホルダー KCマイクホルダーKC(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
約3.0cm径までのマイクに使用可能。 クリップタイプのマイクホルダー。 カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
値札はがし レイメイ藤井値札はがしレイメイ藤井
499税込549
1個
当日出荷
成分石油ナフサ、メチルシクロヘキサン、揮発性有機溶剤寸法(mm)包装:W78×H200×D30容量(mL)本体:15本体質量(g)54本体サイズ(mm)Φ25×H118素材キャップ=POM、本体=ガラス
MH兼用目皿 水空間MH兼用目皿水空間(4件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
マイクロプロハンマー オーエッチ工業マイクロプロハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み ダイスの打ち込み 金型部品の修正時・バイパスでの平行出し 金型のカム部やスライド部の動作チェック種類特殊ハンマー主な用途金型作業
ストロングディ・アイサー400 Holtsストロングディ・アイサー400Holts
399税込439
1個
当日出荷
再凍結防止剤入りの強力解氷剤です。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。吹き付けるだけで手軽に氷や霜を溶かし、再凍結を防止します。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用可能です。
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷にトラスコ品番582-0540材質エタノール、エチレングリコール容量(mL)400
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ジャッキ マサダ製作所油圧ジャッキマサダ製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
ステンレス先曲ラジオペンチ E-Valueステンレス先曲ラジオペンチE-Value(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。小さなボルトもつかめるギザ刃付です。丸いモノがつかみやすい丸刃付です。バネ付で連続作業も楽に行えます。狭い所に便利な先曲がり、先細タイプです。
用途ホビー、フィッシング等狭い所での作業。材質ステンレス鋼(SUS420J2)切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
クリアシーラー 武蔵ホルトクリアシーラー武蔵ホルト(4件のレビュー)
899税込989
1本(50g)
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
クリア質量(g)50耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ネオグレー
シャープペンシル ユニホルダー uni(三菱鉛筆)シャープペンシル ユニホルダーuni(三菱鉛筆)
399税込439
1本
当日出荷から4日以内出荷
2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
芯径(mm)2仕様ノックカバー色別硬度表示材質(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ質量(g)11.8寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140色(軸)ユニ色・赤繰り返し・詰め替え対応
名刺ホルダー LION (ライオン事務器)名刺ホルダーLION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊
当日出荷から4日以内出荷
PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
サイズA4判S型仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.3mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
化学製品コンタクトグリース サンハヤト化学製品コンタクトグリースサンハヤト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類その他
ディ・アイサージェット550 Holtsディ・アイサージェット550Holts
519税込571
1個
当日出荷
強力解氷、大量噴射のジェット噴射で氷・霜を瞬時に溶かします特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。大量噴射パターン採用
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷剤。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式で大量に噴射できるジェット噴射なので吹き付けるだけで簡単に氷や霜を溶かします。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用できます。トラスコ品番582-0539材質アルコール類容量(mL)550
キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)キッチンフード専用換気扇 金属製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ名東化工機
77,980税込85,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。 メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。 大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
幅(mm)36長さ(m)8文字色適合機種PM-36H質量(g)125寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダーオーム電機[配線パーツ]
3,398税込3,738
1個(5個)
欠品中
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部本体質量(g)19使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
定温ヒーター ケニス定温ヒーターケニス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
マグキャリークリップホルダー DBLTACTマグキャリークリップホルダーDBLTACT
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
腰袋やベルトなどに装着してあらゆるところに取り付けることができるマグネットホルダーあらゆるところに取り付け可能!
材質本体:ABS、マグネット:ネオジム磁石質量(g)約18使用荷重(kg)約0.25接地面によって着磁力が異なるので十分注意してご使用ください。)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約72×20×12クリップ幅(mm)約60関連資料(1.24MB)
ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
ガレージミラー 光ガレージミラー(14件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
広口メディウム瓶 SIMAX広口メディウム瓶SIMAX(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(青キャップ付)ねじ口規格(GL)80口形状広口耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機ロボット用ケーブルホルダーオーム電機
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷
ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。