カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 空調・電設資材(18)
  • 制御機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh6-3」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(30個)
当日出荷から4日以内出荷
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
MH6 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH6 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から4日以内出荷
MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)1000
8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラクアズワン品番65-3881-90関連資料(6.37MB)
GCカップリング GC-CCMH(両サイドカバー形) セイサGCカップリング GC-CCMH(両サイドカバー形)セイサ
1,198,000税込1,317,800
1個
3日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)2材質S45C種類ギヤタイプ
GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形) セイサGCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)セイサ
1,079,800税込1,187,780
1個
3日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1材質S45C種類ギヤタイプ
飛竜クロダイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]飛竜クロダイDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
メガトップ+HVFナノプラスを採用、高い操作性を誇るハイパフォーマンスモデル!
付属品竿袋カーボン含有率(%)99
段差対応部材 Panasonic(パナソニック)段差対応部材Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
段差対応部材 Panasonic(パナソニック)段差対応部材Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1本
9日以内出荷
仕様特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
EKMH630VSN103MA50S 日本ケミコンEKMH630VSN103MA50S日本ケミコン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
寸法(mm)36(Dia.)×50電圧63Vdc直径(Φmm)36高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.0015RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.4rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF日本ケミコン
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EKMH630VSN222MP35S 日本ケミコンEKMH630VSN222MP35S日本ケミコン
1,898税込2,088
1袋(2個)
5日以内出荷
寸法(mm)23(Dia.)×35電圧63Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)35誘電正接0.0015RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.73rms静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
0741 12V40/40W MH6 ハロゲン * Q3P-KIT-180-000 YAMAHA(ヤマハ)0741 12V40/40W MH6 ハロゲン * Q3P-KIT-180-000YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
B-39MH ビットホルダー ビックスB-39MH ビットホルダービックス
30,980税込34,078
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
その他【POINT SIZE】H6.35、【Shank diameter】H6.35、【(d×L1)】Φ11L75
B-35MH ビットホルダー ビックスB-35MH ビットホルダービックス
30,980税込34,078
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
その他【POINT SIZE】H6.35、【Shank diameter】H6.35、【(d×L1)】Φ11L75
アームステンレススリーブ アーム[作業工具]アームステンレススリーブアーム[作業工具](1件のレビュー)
769税込846
1パック(10個)
当日出荷
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ピンポンチ エスコピンポンチエスコ
10,200税込11,220
1セット
翌日出荷
6本組。セット内容:EA572MH-3(先端径:3mm)、EA572MH-4(先端径:4mm)、EA572MH-5(先端径:5mm)、EA572MH-6(先端径:6mm)、EA572MH-7(先端径:7mm)、EA572MH-8(先端径:8mm)。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150全質量(g)425
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
マニホールド装置3連式 アズワンマニホールド装置3連式アズワン
72,500税込79,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数3連式
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10RシリーズCKD
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ)共立電気計器
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)質量(g)約900(電池含む)電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能記録媒体SDカード (2GB)表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下周波数表示ライン40~70Hz電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19RシリーズCKD
7,450税込8,195
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
食品用コンテナー DN-12MH 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DN-12MH岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー材質PP適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH有効内寸(mm)415×220×165外寸(mm)475×278×190内寸(mm)435×240×175フタなしスタッキング高さ(mm)180ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8400[860]スタッキングネスティング
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP65動作方式各位置停止操作部形状鍵操作形
【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無しノーブランド
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19RシリーズCKD
6,350税込6,985
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
食品用コンテナー DN-6ML 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DN-6ML岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー材質PP適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH有効内寸(mm)415×220×75外寸(mm)477×277×100内寸(mm)435×240×85フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)30圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]スタッキングネスティング
食品用コンテナー DN-6SH 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DN-6SH岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー材質PP適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH有効内寸(mm)219×176×172外寸(mm)278×236×190内寸(mm)240×197×182フタなしスタッキング高さ(mm)180ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])5010[510]スタッキングネスティング
食品用コンテナー DN-3SL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DN-3SL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー材質PPフタの有無なし適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH有効内寸(mm)218×175×82外寸(mm)278×236×100内寸(mm)240×197×92フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)30圧縮荷重(N[kgf])6950[710]スタッキングネスティング
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ共立電気計器
229,800税込252,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応