カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 保管用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 農業機械(22)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)

「mh6」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH6 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH6 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリアタイプMH6ガラス球形式T15
  • 二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V

    KOITO(小糸製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12クリア適合一般ヘッドランプタイプMH6D口金P45t-41
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 35/36.5W発光色クリア形状MH6明るさ60/60Wクラス
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6)  12V 30/30W [ホワイト] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V 30/30W [ホワイト]

    POLARG
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色ホワイト形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色クリア形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/36.5W [ゴールド] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/36.5W [ゴールド]

    POLARG
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 35/36.5W発光色ゴールド形状MH6明るさ60/60Wクラス
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    378税込416
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • ルミナススリム Luminous(ルミナス)

    ルミナススリム

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    9,733税込10,706
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
    クローム奥行(mm)460耐荷重(kg/段)135キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
  • MH兼用ツバ広掃除口 水空間

    MH兼用ツバ広掃除口

    水空間(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
    仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • ホルツ カラーペン つや消しクロ 武蔵ホルト

    ホルツ カラーペン つや消しクロ

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(13mL)
    当日出荷
    ラクラク塗れるペンタイプ。 ワイパーアームやブレード等の塗装の剥がれ、サビ止め、美観維持等に使えます。
    寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.013L適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • メタルマグネットフック6kg ミツヤ

    メタルマグネットフック6kg

    ミツヤ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
    仕様6kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約6、(天井吊)約8フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)30×50
  • ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]

    ネジ付オイルゲージ KMH型

    協和[機構部品](3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
  • ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • 突っぱり竿受け 平安伸銅工業

    突っぱり竿受け

    平安伸銅工業(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ネオグレー
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
  • ドアモールシャイン 武蔵ホルト

    ドアモールシャイン

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(10mL)
    当日出荷
    アルミ製ドアモールの欧州車専用。劣化が進んだアルミメッキモールも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。白サビの再発防止。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • キャブクリーナー 武蔵ホルト

    キャブクリーナー

    武蔵ホルト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    高い洗浄性にてエンジンを浄化し本来のパワーを回復します。エンジンの始動性、加速性能の向上に効果を発揮します。
    タイプムースタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ホルツ カラーペン ブラック 武蔵ホルト

    ホルツ カラーペン ブラック

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(13mL)
    当日出荷
    ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
    寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • タイピンマイク スタンダード

    タイピンマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
    イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
    仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)ブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大12時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C装着方式片耳イヤホン形状耳掛け連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • MH兼用掃除口 水空間

    MH兼用掃除口

    水空間
    699税込769
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
    仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ホルツ カラーペン ホワイト 武蔵ホルト

    ホルツ カラーペン ホワイト

    武蔵ホルト
    939税込1,033
    1本(13mL)
    当日出荷
    ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
    寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • ブラックショック 武蔵ホルト

    ブラックショック

    武蔵ホルト(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(10mL)
    当日出荷
    色あせた黒樹脂パーツが新車時の黒ツヤに復活。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。色あせ・再劣化防止。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラーペン シルバー 武蔵ホルト

    ホルツ カラーペン シルバー

    武蔵ホルト
    999税込1,099
    1本(13mL)
    当日出荷
    ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
    寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラータッチ ホイル用 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ ホイル用

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(15mL)
    当日出荷
    光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。
    ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体

    三ツ星ベルト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
  • スポットエースカッター 日平機器

    スポットエースカッター

    日平機器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター。高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。
    材質コバルトハイスSKH55-COセット内容スポットカッター1本、替え刃4個危険物の類別非危険物
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
    種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • スポットエースカッターQUATRO(クワトロ) 日平機器

    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)

    日平機器
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
    セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)