カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「mh85-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • スイッチングレギュレータ XP POWER

    スイッチングレギュレータ

    XP POWER
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータ。XP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点。低コスト 効率: 93 % LM78MXX対応 厳密な調整 小型3ピンSOPパッケージ 60℃までフルパワー(動作温度範囲: -40 → +85℃) レベルBの伝導性雑音及び放射性雑音
    仕様●入力電圧:7 → 28V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●シリーズ:TR10●最大入力電流:530mA●コード番号:134-6946アズワン品番65-7220-96