カテゴリ
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「mhb-83」の検索結果

メガホースバランサー
千代田通商¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
セフティーワイヤー
千代田通商¥2,588税込¥2,8471個当日出荷メガホースバランサー用、ツール落下防止ワイヤーです。 ドライバー1本で取り付け完了します。用途MHB-83用ツール落下防止ワイヤー仕様MHB-83専用トラスコ品番808-4093材質ポリウレタン樹脂、ステンレスワイヤー長さ(mm)150質量(g)84適合ホース外径(Φmm)10.5(MH-8)
メガホースバランサー延長ホース8×10.5
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷用途MHB-83用延長ホース材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製内径(Φmm)8外径(Φmm)10.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5