カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(12)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mhd-8」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業小型ホールプラグ MHDシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μFニチコン
439税込483
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦赤H300XW225 グリーンクロスゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦赤H300XW225グリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ゴミは各自持ち帰り標識は、各自で出したゴミを持ち帰っていただくように、注意をうながす標識です。ゴミ箱を設置していない場所や施設、ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に最適です。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に厚さ(mm)0.8取付マグネット質量(g)400縦(mm)300横(mm)225表示内容ゴミは各自でお持ち帰りください
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μFニチコン
369税込406
1個
予約販売
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
ニチコン 電解コンデンサ 1000μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1000μFニチコン
559税込615
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 100μFニチコン
399税込439
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 220μFニチコン
549税込604
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 33μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 33μFニチコン
599税込659
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
559税込615
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT等価直列抵抗 = 58mΩBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 68μFニチコン
409税込450
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT許容差(マイナス) = -20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 220μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 220μFニチコン
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 330μFニチコン
539税込593
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 330μFニチコン
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFニチコン
539税込593
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差(プラス) = 20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μFニチコン
529税込582
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μFニチコン
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
防水デジタルカメラ NAGAOKA防水デジタルカメラNAGAOKA(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
防水防塵デジタルカメラ W150-VS ベルソス防水防塵デジタルカメラ W150-VSベルソス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」 サンコーオンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」サンコー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書質量(g)490電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー内蔵電池3.7V/500mAh記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)マイク/スピーカー内蔵防水仕様カメラのみ記録メディアmicroSDカード(最大64GB)画角120度
防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正ベルソス(1件のレビュー)
27,091税込29,800
1台
当日出荷
水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)露出補正-3.0EV~+3.0EVバッテリー容量(mAh)650ISO感度設定自動・100・200・400液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側F値f=8.15mm F3.0防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)充電時間(時間)約2セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)バッテリー電圧(V)3.7画素数800万画素CMOS電子ズーム倍率デジタル4倍静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)手ブレ補正機能電子式手振れ軽減寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65質量(g)140
歯ブラシ立て INAX(LIXIL)歯ブラシ立てINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
無限コーティング高硬度加工用エンドミル NS(日進工具)無限コーティング高硬度加工用エンドミルNS(日進工具)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~65HRCまで加工可能刃径公差(mm)-0.02/-0.045
2.0m HDMIケーブル   HD-8/2.0 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] SUPRA2.0m HDMIケーブル HD-8/2.0 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]SUPRA
20,990税込23,089
1個
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
ケーブル長(m)2(8K対応)ケーブル種類スタンダード
1.0m HDMIケーブル   HD-8/1.0 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] SUPRA1.0m HDMIケーブル HD-8/1.0 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]SUPRA
18,990税込20,889
1個
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
ケーブル長(m)1(8K対応)ケーブル種類スタンダード
1.5m HDMIケーブル   HD-8/1.5 [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] SUPRA1.5m HDMIケーブル HD-8/1.5 [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]SUPRA
19,990税込21,989
1個
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
ケーブル長(m)1.5(8K対応)ケーブル種類スタンダード
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps材質支柱/スタンド:アルミニウム合金質量(g)約1500消費電力(W)2.8倍率50-1000×レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個インターフェース【信号伝送】micro USB2.0動作環境-20~+60℃, 30~85%RHフォーカス【範囲】10~40mm言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上動作電流(mA)700
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)
809税込890
1個
7日以内出荷
規格レモンイエロー関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.48MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.56MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(1.39MB) 展開図21(1.02MB)図解NoGSB100LI 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、MSB150S 部品_No.21、MSB110LI 本体部品_No.8、GS150B 本体部品 ストレーナ_No.12、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.8、LSB100LI-JA 本体部品_No.8、GKS100K 本体部品_No.7、MHD10A 本体部品_No.7、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.22、GKS10B GKS10B部品_No.12、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.8、MSB110S MSB110S部品_No.21、MSB150 部品_No.21、MSB110(レタス)部品_No.21、MSB100LI 本体部品_No.8、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.22、MJS-15B MJS-15B部品_No.21、MSB110 MSB110部品_No.21、MSB080部品_No.10、GKS100B 本体部品_No.10、MSB100LI-L 本体部品_No.8、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.2、MSB110S(レタス) 本体部品_No.22
ハンドル1シキ(ニギリツキ) BIGM(丸山製作所)ハンドル1シキ(ニギリツキ)BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称ハンドル1シキ(ニギリツキ)関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.63MB)図解Noセオイ18Sガタ 本体部品_No.8、セオイ13Sガタ 本体部品_No.8、MHD18A 本体部品_No.8、MHD13A 本体部品_No.8
シメツケナットG1/4 BIGM(丸山製作所)シメツケナットG1/4BIGM(丸山製作所)
215税込237
1個
7日以内出荷
部品名称シメツケナツトG1/4関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.06MB)図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.7、MHD15P-1 本体部品_No.8、MHD10P-1 本体部品_No.8、セオイ10Xガタ 本体部品_No.7、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.8、セオイ15Xガタ 本体部品_No.7、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.7、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.8
クウキシツキット BIGM(丸山製作所)クウキシツキットBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
規格9~18フクム関連資料展開図1(1.04MB)図解NoGHD20 ホンタイ部品 クウキシツキツト_No.8、MHD18 本体部品_No.7
パネル BIGM(丸山製作所)パネルBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格アオ部品名称パネル関連資料(1.02MB)図解NoMHD10A 本体部品_No.8
ロート シタ BIGM(丸山製作所)ロート シタBIGM(丸山製作所)
665税込732
1個
7日以内出荷
部品名称ロート シタ関連資料(1.04MB)図解NoMHD17 本体,付属品部品_No.8
スナップピン BIGM(丸山製作所)スナップピンBIGM(丸山製作所)
593税込652
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称スナツプピン関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.63MB)図解NoMHD15P-1 本体部品_No.9、MHD10P-1 本体部品_No.9、MH15P-1 本体部品_No.13、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、MH15P 本体部品_No.13、セオイ13Sガタ 本体部品_No.9、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.8、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.8、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.10、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10、MHD13A 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 スナップピン_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.8、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.10、MHD18A 本体部品_No.9、セオイ18Sガタ 本体部品_No.9、セオイ10Xガタ 本体部品_No.8、MH15P-2 本体部品_No.13、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.13、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10
レバーコック BIGM(丸山製作所)レバーコックBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
備考15フクム規格LC-35G1/4部品名称レバーコツク関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.72MB)図解NoMSB2200K(レタス) 付属品部品_No.25、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.72、MK035SP 付属品部品_No.14、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MS035SP 付属品部品_No.14、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.18、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MHD18 付属品部品_No.8、MHD18-1 付属品部品_No.5、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.18、GH15P 人力噴霧機部品 レバーコック_No.72、MS065 付属品部品_No.18、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.18、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.18、MS045 付属品,希望付属品部品_No.18、GHD20 フゾクヒン部品 レバーコック_No.8、MH15P-2 本体部品_No.72、MS046 付属品,希望付属品部品_No.34、MSB2200KLI(レタス) 付属品部品_No.7、MHD13-1 付属品部品_No.5、MS035R 付属品部品_No.12、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.14、GKS10 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MK046 付属品,希望付属品部品_No.34、PCT-140 ノズル部品_No.13、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MS046K 付属品,希望付属品部品_No.34、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 レバーコック_No.14、GS15E 付属品 希望付属品部品 レバーコック_No.14、MHD13 付属品部品_No.8、GS30D 付属品・希望付属品部品 レバーコック_No.14、MK045 付属品,希望付属品部品_No.18、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、SD035SP 付属品部品 レバーコック_No.14、MS065ST 付属品部品_No.18、MK065 付属品部品_No.18
チョウリヨウカップ BIGM(丸山製作所)チョウリヨウカップBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格ナチユラル部品名称チヨウリヨウカツプ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.41MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.5、MSB111-A 本体部品_No.25、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.76、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.3、MS059D-25 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、GKS15-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.3、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.5、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.3、MS037 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.3、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、MS7310H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、MHD10A 付属品部品_No.8、MS059-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MS7300H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.3など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(5個)
7日以内出荷
備考P-8部品名称Oリング関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB)図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
サキコッククミタテ BIGM(丸山製作所)サキコッククミタテBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考6フクムカネダS規格G1/4KC部品名称サキコツククミタテ関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.29MB)図解NoBIG-Mカタカケ9ガタ 付属品部品_No.3、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.22、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.17、MHD18A 本体部品_No.29、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.24、GS10EM 付属品部品 サキコッククミタテ_No.10、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.24、JH15D 本体部品_No.43、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MHD13A 本体部品_No.29、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1など
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格100-06-00部品名称ホースバンド関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.02MB)図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースバンド_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.9、MHD10A 本体部品_No.41、MS035D 動力噴霧機部品_No.28、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.22、MS045 薬剤タンク部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.28、MS2200BLI-15 本体部品_No.11、MK045 薬剤タンク部品_No.21、MS045K 薬剤タンク部品_No.21、LS2200BLI-15 本体部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.28、MS035K 動力噴霧機部品_No.28、MS055ED 本体部品 ホースバンド_No.20、MK045D 薬剤タンク部品_No.21、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.8、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.20、MS2200B-15 本体部品_No.11、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.13、MS045KD 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200RLI 本体部品_No.9、MS045D 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.13、MK035 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.8