カテゴリ

  • 農業機械(402)
  • 空調・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 照明(11)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhl」の検索結果

500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
539税込593
1個
5日以内出荷
用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lmモノタロウ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
ステッカー ヘルメット用 モノタロウステッカー ヘルメット用モノタロウ(42件のレビュー)
239税込263
1パック(10枚)
当日出荷
各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。 油性ペンなどで書き込みできます。
用途ヘルメット用材質PETステッカー取付方式ステッカー
セフ後付ホルダーメタル タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダーメタルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン)【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付きサンコー(タイタン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。仕様【胸クリップ】ワンタッチタイプ(アルミ合金)材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ロック機構巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8脚部構造V腿バックルワンタッチバックル(アルミ合金)胴ベルトランヤード2丁掛け
メッシュ袋 TRUSCOメッシュ袋TRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン商品タイプ本体
メッシュ袋 大 TRUSCOメッシュ袋 大TRUSCO
729税込802
1枚
当日出荷
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)1000質量(g)160容量(L)90間口(mm)1000縦(mm)1000横(mm)1000目合い(mm)4商品タイプ本体
アラムミニハーフエルボ アラムアラムミニハーフエルボアラム(2件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
セフ後付ホルダー メタル上下2連 タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダー メタル上下2連タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用ブラック適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応BUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連 タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
工具収納用ホルダー6連押し付けて入れるオートロック機構解除レバーで一斉ロック解除衝撃に強い頑丈金属タイプ※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー仕様ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定タイプ金属建材用取付方式マグネット取付場所分電盤の扉や車内製品質量(g)340本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×30収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)1
プラホーキ TRUSCOプラホーキTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質毛:PP、甲:PE、柄:スチール(紛体塗装)繰り返し・詰め替え対応
ミニハーフエルボ アラムミニハーフエルボアラム
649税込714
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
セフ後付ホルダーメタル キャッチ10ワイヤー タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダーメタル キャッチ10ワイヤータジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 右用 タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 右用タジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
クリップ式のセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能セフが不意に外れにくいロック機構付安全ロープ取付環付強度重視の金属タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)103固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×48×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン)【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付きサンコー(タイタン)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんと重量は2丁掛けなのに約1,870g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。
用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ / 腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1870ベルト幅(mm)【肩・腿】45規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2胴ベルトランヤードタイプ1
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン)【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付きサンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,410g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。
用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ / 腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1410ベルト幅(mm)【肩・腿】45規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2胴ベルトランヤードタイプ1
200Lドラム缶用エア式液面計 空用 アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 空用アクアシステム
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる液体移送時に缶内が空になったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
消火器ボックス MH-1660W/HL/S 満点商会消火器ボックス MH-1660W/HL/S満点商会
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
シルバーメタリックタイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行204本体寸法(mm)高さ495材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅235
LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HL SMART[自動車用品]LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HLSMART[自動車用品]
47,980税込52,778
1セット
4日以内出荷
タイプH4口金その他
LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HL SMART[自動車用品]LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HLSMART[自動車用品]
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
タイプH4口金その他
消火器ボックス MH-1855HL/B/W 満点商会消火器ボックス MH-1855HL/B/W満点商会
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ280本体寸法(mm)幅240
消火器ボックス MH-1201HL/W 満点商会消火器ボックス MH-1201HL/W満点商会
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ220本体寸法(mm)幅280
消火器ボックス MH-1280C/HL/IV 満点商会消火器ボックス MH-1280C/HL/IV満点商会
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
アイボリータイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ260材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅240
LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HL SMART[自動車用品]LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HLSMART[自動車用品]
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
タイプH4口金その他
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
87,900税込96,690
1個
当日出荷から104日以内出荷
セフ連結パーツ メタル上下2連用 タジマツール(TJMデザイン)セフ連結パーツ メタル上下2連用タジマツール(TJMデザイン)
559税込615
1個
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。「メタル上下2連」専用パーツ。パーツの連結で下側のセフホルダーを好みの高さに調整可能。連結パーツ1段の追加で約22mmの高さの調整ができます。
用途セフ着脱式ホルダーセット内容連結軸受、ネジ、ナットブラック
ピーライン 墨つぼホルダー タジマツール(TJMデザイン)ピーライン 墨つぼホルダータジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
万一のインク漏れに備えたカップ付ボトム採用。※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。S・M・Lサイズのタジマ墨つぼに対応。万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。カップは外して洗うことができます。取りやすい高さを選べる2ポジション。腰周りの空きスペースによって取付高さを調節できます[特許出願中]
用途墨つぼ用ホルダー仕様セフ別売対応機種タジマ墨つぼ全般 (PS-RAKB、DS-SUMM10を除く)総質量(kg)セフ取付収納物:3.0以下
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、HDCP:HDCP1.4規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)ポート数2ポートケーブル長(m)0.3対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPadChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度最大3840×2160(4K 30Hz)電源タイプバスパワー/セルフパワー通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5MbpsポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSONビジネスプロジェクター/モバイルモデルEPSON
199,400税込219,340
1台
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番65-0402-62明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
セフ後付ホルダーメタル用ネジ タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダーメタル用ネジタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途パーツ適合SF-MHLD、SF-MHLDC10W
ロング式油圧ジャッキ マサダ製作所ロング式油圧ジャッキマサダ製作所
79,980税込87,978
1台
当日出荷
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2
SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー WING ACESCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサーWING ACE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。 薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ! LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。 ノンスリップヘッドバンド仕様。
仕様防雨型質量(g)約48.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く)連続使用時間(時間)約4明るさ(Lm)150
アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ) アラムアラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)アラム
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 タジマツール(TJMデザイン)セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属タジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
セフレーザー専用セフホルダー強力ネオジム磁石でガッチリ固定ビス孔付で木材への取付けも可能押付けて入れるオートロック機構衝撃に強い頑丈金属タイプセフで装着・携帯に便利
用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm萩原
39,980税込43,978
1台(1台)
翌々日出荷
高さ調節が可能なダイニングこたつテーブルこのテーブル1台でオールシーズン使うことが出来ます。利便性と見た目を考えた布団レス&デザイン性で、どんな人でもハイセンスに見せてくれます。天板には温かみのあるパインの突板を採用していて、エッジ部分にも同じ材質を使用しているので1枚の板のような見た目に見えます。また、熱や傷に強い「UV塗装」をしているので、お手入れも簡単です。さらに継脚を使って5cm単位での高さ調節が可能で、椅子やソファの高さに合わせて使うことが出来ます。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】天然木化粧繊維板(パイン突板・UV塗装)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MHL-361E(D) 360Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ふとんレス仕様備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×65/70
リレー BIGM(丸山製作所)リレーBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
備考MR5A040A1K部品名称リレー関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.3MB)図解NoMFH-G252-1 操作関係部品_No.30、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.82
マルチブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機マルチブラケット ステンレス製(SUS304)南電機
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
材質SUS304
...