カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「mhl40m6」の検索結果

ミニハーフエルボMHL40M6 10ケイリ
アラム¥439税込¥4831袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)2.3適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】138%使用温度常温域
ミニハーフエルボ
アラム¥679税込¥7471組(10個)当日出荷から4日以内出荷内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
幅広タイプエアチャック MHL2-4
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
クリーナエレメント
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷部品名称クリーナエレメント図解NoMK31EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.6、MS410RCL-2M エンジン エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン キャブレタ部品_No.40、CSH-94 エンジン GM131LN-106 エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.6、MS410EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.6、MK41EA エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.6、SSW-303C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.6、MS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.6、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.6、MBW35GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.6、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6など