カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mho-2」の検索結果

2輪車専用スポーツホーン
PIAA(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
電動式ドラムポンプ(オイル専用)
寺田ポンプ製作所¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)用途低粘度油。 工場で使用される油の移送に 工業用潤滑油 金属加工油 自動車用潤滑油 船舶用潤滑油 重油トラスコ品番408-3938材質本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR電源コード(m)4.7粘度(mPa・s)(使用可能)2000
ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ
名東化工機¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
アッパーマウント
GMB¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷アッパーマウントとは、車のサスペンションを車体(ボディ)に固定するためのパーツ。車体フロント部に、重たいエンジンを積むFF車/FR車は、その荷重を常に支え続ける。その為、車に使われる「ゴム部分」の中でも、最も摩耗・劣化が起こりやすい部品とも言え、車の乗り心地やハンドリングに影響を与える。