カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「mhp001」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10ミリ震動ドライバドリル マキタ10ミリ震動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ブランクプレート ABB V10-B10-30-Aシリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-30-AシリーズFesto
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3 は、MHA1-P.-HC/TC 及び MHP1-P.-HC/TC のマニホールドブロック用です。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-A●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1646アズワン品番65-7993-86
ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-30-EシリーズFesto
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3-PI は、多様体ブロック MHA1-Ps--PI 及び MHP1-PP-Ps--PI 用で、プラグベースが付いています。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1604アズワン品番65-7981-14
マンホールオープナー 太平産業マンホールオープナー太平産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途マンホールの開閉仕様汎用型全長(mm)240グリップ部(mm)130×60マイゾックスコード218925
ポリテープ 日本紐釦貿易ポリテープ日本紐釦貿易
1,798税込1,978
1巻(10m)
翌日出荷から10日以内出荷
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10RシリーズCKD
8,698税込9,568
1台
翌日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業)MHP ハイレシオハイポイドギヤKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ハイポイトギヤKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
マンホールオープナー 大平産業マンホールオープナー大平産業
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
タイプ汎用型
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20RシリーズCKD
11,563税込12,719
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAIDXBRAIDオムニウムX8 アップグレードX-BRAID
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
大海原を制する「オムニウム」 ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。
仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40RシリーズCKD
13,113税込14,424
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10RシリーズCKD
9,513税込10,464
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20RシリーズCKD
12,313税込13,544
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
3.0m HDMIケーブル ヒューレットパッカード ブラック HP001GBBLK3EU [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] RM[パソコン/周辺機器]3.0m HDMIケーブル ヒューレットパッカード ブラック HP001GBBLK3EU [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]RM[パソコン/周辺機器]
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
ブラックケーブル長(m)3ケーブル種類スタンダード
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40RシリーズCKD
13,725税込15,098
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置ABR接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応