カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhq0806」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブロック ユニバーサルクイック PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルクイック

    PISCO(ピスコ)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー取出口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルクイックタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ