カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
「mhrh430」の検索結果

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。刃数4
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工に。材質超微粒子超硬合金刃数4、ZEFP:4シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム底刃ラジアスコーナー半径(mm)0.2ねじれ角(°)30コーナー半径Re(mm)0.2シャンク径(mm)6
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2
NS(日進工具)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):0.3●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.25●全長(mm):45●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):1.5●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:176-0124アズワン品番67-5614-85
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ3XR0.1X6
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):3●コーナ半径(mm):0.1●刃長(mm):2.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):2●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-2270アズワン品番67-5614-89
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4
NS(日進工具)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849アズワン品番67-5614-88
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ1.5XR0.05X3
NS(日進工具)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):1.5●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):1.2●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):4●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-5429アズワン品番67-5614-87
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.6XR0.05X8
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):0.6●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):12●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3764アズワン品番67-5614-86
4枚刃ロングラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番176-0162材質超微粒子超硬合金形状【底刃】ラジアス刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)3.2有効長(mm)3表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30コーナー半径R(mm)0.3シャンク径(mm)6刃径(mm)4
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
NS(日進工具)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30