カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • メカニカル部品(32)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhs3」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可 SunRuckゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可SunRuck
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SunRuck(サンルック)ステンレスダストボックス SR-MHS292 は、45L(15L×3)容量の3分別ゴミ箱です。足踏み式ペダルで蓋を開閉でき、直接手を使わず衛生的に操作できます。生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなどを1台で効率よく分別でき、省スペース化に貢献します。本体は錆びにくいステンレスと耐久性のあるPP を採用し、日常使用に強い構造です。内部のボックスは取り外し可能で、丸洗いできるため清潔な状態を保てます。両手がふさがっているときでも蓋の開閉が容易で、キッチンやバックヤード、オフィス、店舗など幅広いシーンで活躍します。表面は光沢仕上げでインテリア性もあり、設置場所を選びません。取扱説明書が付属し、設置・運用も簡単です。
用途分別ゴミ箱 ダストボックス 45L 3分別として、生ごみ プラスチック 缶 ビン ペットボトルの分別に最適。キッチン オフィス 店舗 事業所のバックヤードや休憩室での大容量ごみ箱として衛生管理や分別収納に活用できます。材質ステンレス、PP形状質量(kg)6.6シルバー容量(L)45(15×3個)幅(cm)60高さ(cm)48.5奥行き(cm)37商品タイプ本体+フタ
アラムミニハーフコネクター アラムアラムミニハーフコネクターアラム(6件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113be quiet!
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは空気抵抗に関係なく回転数を維持します・ラジエーターの優れたパフォーマンスのために最適化されたファンフレーム・新たに設計されたファンブレードと角度の再調整により、優れた空気圧を実現・Pure Wings 3 140mm PWM高速ホワイトは、非常に低い最小回転数で動作し、非常に静かに動作します。・長寿命ライフルベアリングは80,000時間の動作寿命を実現します・ドイツにおける製品の構想、設計、品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL113モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.44コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.2[122.6m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]HDR-CX7HDR-CX12HDR-CX120HDR-CX170HDR-CX180HDR-CX270VHDR-CX370VHDR-CX500VHDR-CX520VHDR-CX550VHDR-CX560VHDR-CX590VHDR-CX700VHDR-CX720VHDR-PJ20HDR-PJ40VHDR-PJ210HDR-PJ590VHDR-PJ760VHDR-SR7HDR-SR8HDR-SR11HDR-SR12HDR-TG1HDR-UX20HDR-XR100HDR-XR150HDR-XR350VHDR-XR500VHDR-XR520VHDR-XR550V★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]NEX-3A・NEX-3D・NEX-3KNEX-5A・NEX-5D・NEX-5KNEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NKNEX-5NY・NEX-5R・NEX-5TNEX-6・NEX-7NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダーNEX-VG10・NEX-VG20NEX-VG20H・NEX-VG30NEX-VG30H・NEX-VG900★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”HDR-TD10・HDR-TD20V★デジタル録画双眼鏡DEV-3★スタイリッシュコンパクトモデルDSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10VDSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200VDSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100VDSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70DSC-WX100・DSC-WX170★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230YDSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330YDSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380YDSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550LDSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33YSLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37YSLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VYSLT-A57α65・α77・α99★”Bloggie”(ブロギー)MHS-CM5MHS-FS3MHS-TS20Kなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
埋設標識シート 未来工業埋設標識シート未来工業(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から3日以内出荷
シート長さ(m)50
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
DL3X0 G12 SP MHS Serial Port Enable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 G12 SP MHS Serial Port Enable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106be quiet!
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 ・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 ・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL106モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):2100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )総質量(kg)0.15
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109be quiet!
2,298税込2,528
1台
欠品中
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 ・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 ・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 ・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL109モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):1800RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL111 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL111be quiet!
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターにより、空気抵抗に関係なく回転数を維持・最適化されたファンフレームにより、ラジエーター上で優れたパフォーマンスを発揮・新設計のファンブレードと角度の変更により、驚異的な風圧を実現・ピュアウィングス3ホワイトは、最低回転数が非常に低く、静かな運転が可能。・長寿命のライフルベアリングにより、運転寿命は80,000時間・製品の構想、設計、品質管理はドイツで実施
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.15(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL111モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.41コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)59.6[101.2m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
異物混入防止長袖ブルゾン ミドリ安全異物混入防止長袖ブルゾンミドリ安全
6,598税込7,258
1着
当日出荷から6日以内出荷
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。
用途食品工場仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能種別長袖ブルゾン
MH Series(MHZ2-32S3) SMCMH Series(MHZ2-32S3)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-AMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプMitutoyo(ミツトヨ)
7,298税込8,028
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
ミニハーフコネクター 三商ミニハーフコネクター三商
349税込384
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R1200MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R1200MHIKO(日本トムソン)
74,167税込81,584
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C3R1520MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C3R1520MHIKO(日本トムソン)
122,351税込134,586
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1520ユニット数3
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R480MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R480MHIKO(日本トムソン)
42,152税込46,367
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数1
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C3R640MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C3R640MHIKO(日本トムソン)
81,453税込89,598
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:640ユニット数3
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R1520MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R1520MHIKO(日本トムソン)
105,441税込115,985
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1520ユニット数2
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R640MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R640MHIKO(日本トムソン)
47,633税込52,396
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:640ユニット数1
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R2960MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R2960MHIKO(日本トムソン)
154,470税込169,917
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:2960ユニット数1
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R800MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R800MHIKO(日本トムソン)
55,319税込60,851
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:800ユニット数1
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R2960MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R2960MHIKO(日本トムソン)
171,380税込188,518
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:2960ユニット数2
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R1040MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R1040MHIKO(日本トムソン)
66,491税込73,140
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1040ユニット数1
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C3R2960MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C3R2960MHIKO(日本トムソン)
188,290税込207,119
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:2960ユニット数3
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R800MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R800MHIKO(日本トムソン)
72,229税込79,452
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:800ユニット数2
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R1520MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C1R1520MHIKO(日本トムソン)
88,531税込97,384
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1520ユニット数1
リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R1040MH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS(コンパクトブロック形・非互換性仕様) LWHS30C2R1040MHIKO(日本トムソン)
83,401税込91,741
1個
40日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1040ユニット数2