カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mhsl」の検索結果

平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-25D
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-50D
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)28
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-20D
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)10
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-63D
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100D
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)48
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-80D
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)40
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-32D
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-40D
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-16D
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)10
平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHSL3-50D~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)28
平行開閉形エアチャック (MHSL3-63D~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
平行開閉形エアチャック (MHSL3-2~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHSL3
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHSL3-40D~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック (MHSL3-32D~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック (MHSL3-80D~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)40
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-125D
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)64
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-80TFD
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)40
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSL3-100D
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)48
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
Glass Expansion¥78,980税込¥86,8781個(6本)17日以内出荷高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。内径(inch[mm])2.79外径(inch[mm])4.01仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.79mm●厚み:0.86mm●外径:4.01mm●タグ色:紫/白材質特殊熱可塑性樹脂肉厚(mm)0.86アズワン品番65-8748-88
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
Glass Expansion¥78,980税込¥86,8781個(6本)17日以内出荷高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫アズワン品番65-8748-87
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
Glass Expansion¥74,980~税込¥82,478~1個(6本)17日以内出荷高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。材質特殊熱可塑性樹脂
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
Glass Expansion¥74,980~税込¥82,478~1個(6本)17日以内出荷。高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
Glass Expansion¥74,980~税込¥82,478~1個(6本)17日以内出荷高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。材質特殊熱可塑性樹脂肉厚(mm)0.86
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
Glass Expansion¥74,980税込¥82,4781個(6本)17日以内出荷高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白アズワン品番65-8748-79
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット
SMC¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット
SMC¥669~税込¥736~1個5日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット
SMC¥819税込¥9011個6日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
Z-PRO 通り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
エンゲツXR
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。継数(本)2
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット
SMC¥799税込¥8791個9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm適合シリンダチューブ内径(Φmm)40