「mhw720」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応環境性&耐久性向上コンパクト収納大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動使用水量約85%節約水道圧の約35倍可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に外壁・浴場の洗浄に市場の床洗浄に吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体質量(kg)16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下
7.5m高圧ホース マキタ7.5m高圧ホースマキタ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
長さ(m)7.5適合MHW720
ホース継ぎ手 マキタホース継ぎ手マキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合MHW720
c720特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c720