カテゴリ

  • 制御機器(2,120)
  • 測定用品(243)
  • パソコン/周辺機器(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 安全用品(81)
  • 家電(30)
  • 電気材料(29)
  • 学童・教育用品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定関連サービス(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 保管用品(12)
  • 医療(12)
  • 梱包用品(10)
  • カー用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防災用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗料(6)
  • 防犯用品(6)
  • 住設機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 救急・衛生(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「mhz1」の検索結果

関連キーワード
3,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~)

    SMC
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • リングスパナ 中央精機

    リングスパナ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。
    質量(kg)0.04材質アルミ合金使用範囲(mm)10~42仕様ビット固定式
  • 高電圧プローブ 75MHz 1:1000 Tektronix(テクトロニクス)

    高電圧プローブ 75MHz 1:1000

    Tektronix(テクトロニクス)
    999,800税込1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    TDS 1000シリーズ用アクセサリ TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ
    仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702アズワン品番68-4150-72
  • 水晶振動子 20MHz 九州電通

    水晶振動子 20MHz

    九州電通
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    水晶”振動子”です。 アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)
    温度特性±50ppm周波数(MHz)20動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
  • Digilent オシロスコープ用プローブ, 6MHz, 1:10 DIGILENT

    Digilent オシロスコープ用プローブ, 6MHz, 1:10

    DIGILENT
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 6MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWON(オウオン)

    ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)

    OWON(オウオン)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
  • XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD EPSON

    XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD

    EPSON
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)供給/5出力CMOS周波数安定性/±100ppm機能イネーブル/ディスエーブル電流(mA)供給(最大)/28周波数(MHz)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
  • 水晶振動子 16MHz 1セット 1000個入 MMD

    水晶振動子 16MHz 1セット 1000個入

    MMD
    34,980税込38,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    MMD 水晶振動子ユニットは基本振動モードを備えています。16 MHz 標準周波数があります。テープ及びリールのパッケージング 負荷静電容量: 20 pF
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mmアズワン品番65-7111-62
  • 水晶振動子 16MHz 1セット 20個入 MMD

    水晶振動子 16MHz 1セット 20個入

    MMD
    919税込1,011
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mmアズワン品番65-7143-94
  • Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10 Tektronix(テクトロニクス)

    Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10

    Tektronix(テクトロニクス)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 300Vコネクタ タイプ = フッククリップモデル番号(P) = TPP0500Bプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 300Vシリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300 VTektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
  • 受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 60MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
  • Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 8MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 ABRACON

    Abracon 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

    ABRACON
    529税込582
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ 100MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 100MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)100、6入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約3.5ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35、-
  • Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2 Tektronix(テクトロニクス)

    Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2

    Tektronix(テクトロニクス)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10, 1:2帯域幅 = 250MHzモデル番号(P) = TPP0250シリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300VTektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
  • Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±10周波数許容性(ppm)±10最小動作温度(℃)-10
  • Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    319税込351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 14.7456MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。シリーズ抵抗 = 120Ω。動作温度 Min = -10℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 26MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 26MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 26MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5×3.2×1.1ピン数(ピン)4周波数(MHz)13.56RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10
  • Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 12.288MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±10周波数許容性(ppm)±10最小動作温度(℃)-10
  • Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 13.56MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    91,980税込101,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 48MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = 20ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 13.56MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = 20ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5×3.2×1.1ピン数(ピン)4周波数(MHz)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10
  • Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5×3.2×1.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10
  • Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 120Ω。動作温度 Min = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    389税込428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.5×1周波数(MHz)13.56RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数許容性(ppm)20
  • Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 14.7456MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 27MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 27MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    91,980税込101,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.5×1.0ピン数(ピン)4周波数(MHz)27RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数許容性(ppm)±50
  • Abracon 水晶振動子, 24.576MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 24.576MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.5×1.0ピン数(ピン)4周波数(MHz)24.576RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数許容性(ppm)±50
  • Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)80負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 11.0592MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 11.0592MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 11.0592MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5×3.2×1.1ピン数(ピン)4周波数(MHz)14.7456RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10
関連キーワード
...