カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2-10d2」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付) エフティーエス

    超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付)

    エフティーエス
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
    用途パイプ等の厚さ測定仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベルタイプスクエアパルス、スパイクパルス電圧(V)50~350(送信)チャンネル数1測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定検波方式マイナス、プラス、全波、RFパルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス)ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dBコネクタタイププローブ:LEMO 00
関連キーワード
mhz2-10s m9bl特集