カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mhz2-10d2」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2W
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2E
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2W)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2E)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D3
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D1E
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D3W
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D1)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D1E)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3E)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D1W)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3W)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10D2
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10D
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付)
エフティーエス¥539,800税込¥593,7801台4日以内出荷防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。用途パイプ等の厚さ測定仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベルタイプスクエアパルス、スパイクパルス電圧(V)50~350(送信)チャンネル数1測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定検波方式マイナス、プラス、全波、RFパルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス)ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dBコネクタタイププローブ:LEMO 00