カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
「mhz2-16dn- smc」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DN2)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から16日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DN1)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DN2E)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2E
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN1W
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥799~税込¥879~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10リード線(m)無給油無給油オートスイッチ個数無オートスイッチ品番無把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DNE
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DNW)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DNE)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DNW
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6