カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
「mhz2-25sn」の検索結果

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SNE)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNM
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SNK)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SNM)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNK
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14