カテゴリ

  • 制御機器(441)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 測定用品(73)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 安全用品(11)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「mhz25」の検索結果

802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ25-PS~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ25-PS~)

    SMC
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • Abracon 25MHz, 4-Pin QFN ABRACON

    Abracon 25MHz, 4-Pin QFN

    ABRACON
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 25MHz, 6-Pin QFN ABRACON

    Abracon 25MHz, 6-Pin QFN

    ABRACON
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 25MHz, 4-Pin QFN ABRACON

    Abracon 25MHz, 4-Pin QFN

    ABRACON
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数25MHzパッケージQFN
  • Abracon 25MHz, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 25MHz, 4-Pin SMD

    ABRACON
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = LVCMOS。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 25MHz, 6-Pin QFN ABRACON

    Abracon 25MHz, 6-Pin QFN

    ABRACON
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数25MHzパッケージQFN
  • Abracon 25MHz 4-Pin QFN ABRACON

    Abracon 25MHz 4-Pin QFN

    ABRACON
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz

    Pico Technology
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Series(MHZ2-25CN2) SMC

    MH Series(MHZ2-25CN2)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DN~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DN~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25C~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25C~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm。周波数許容性 = 30ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±10周波数許容性(ppm)±10最小動作温度(℃)-10
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    59,980税込65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×1.4高さ(mm)1.4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    73,980税込81,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)11.4×4.7×3.3周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数許容性(ppm)30
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)2.5幅(mm)2寸法(mm)2.5×2×0.7高さ(mm)0.7周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    59,980税込65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。高さ = 1.4mm。寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 2.5mm。幅 = 2mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    58,980税込64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.3高さ(mm)1.3周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    73,980税込81,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz) Pico Technology

    PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz)

    Pico Technology
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    25MHz 2チャンネルオシロスコープ USB電源供給型の低コストオシロスコープで、波形を表示します。 自動測定、シリアルデコード、シリアルデコード、持続ディスプレイ、マスクリミット試験、スペクトル分析、任意波形ジェネレーターなどのPicoScopeの標準機能すべてが含まれます。
    チャンネル数2メモリー【キャプチャメモリ】16 kSRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート200 MS/s使用帯域(-3dB)25MHz、(AWG)100 kHz
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

    OWON(オウオン)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
  • 超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)

    Pico Technology
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DN) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DN)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 HC49/US ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 HC49/US

    ABRACON
    19,980税込21,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
...