カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • カー用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mi-8」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) 丸万チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)丸万(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(12パック×100枚)
当日出荷から4日以内出荷
重量物でも入れることができる厚番手
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類平袋(チャック・テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Xiaomi Mi 8 Lite 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Xiaomi Mi 8 Lite 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Xiaomi Mi 8 Lite取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Xiaomi Mi 8 SE 両面セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Xiaomi Mi 8 SE 両面セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Xiaomi Mi 8 SE 両面セット取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
純綿水糸 TRUSCO純綿水糸TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
純綿の空撚り糸使用。
用途一般測量、凧糸、工作、園芸用。長さ(m)100生成材質/仕上綿100%
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
機械連動子 三菱電機機械連動子三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様機械連動子
ジョイントI型 アズワンジョイントI型アズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-I~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-I~)CKD
1,788税込1,967
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしPOP メイワパーツ\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしPOPメイワパーツ
769税込846
1袋(2枚)
4日以内出荷
4か国語表記のPOP。土産店、飲食店で使用される言葉を厳選しました。
幅(mm)80高さ(mm)80
手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業手摺 ソフトハンド I型ナカ工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
マイティー軽用バケットマット 未来科学(トーポ)マイティー軽用バケットマット未来科学(トーポ)
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
軽自動車/コンパクトカー用フロントマット。雨泥汚れからフロアをガード。
用途車のマット材質ポリエステル/TPRグレーサイズフロント用寸法(cm)45×60
内輪 MI NTN(エヌティーエヌ)内輪 MINTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き萩原
16,980税込18,678
1セット(2台)
翌々日出荷
天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな背面のウェーブが印象的なデザイン。背面はハイバック仕様で座り心地は快適です。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×50.5×86(座面高:43)
ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】萩原
16,980税込18,678
1セット(2台)
翌々日出荷
天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな曲線のフォルムが印象的なデザイン。アームの両サイドには保護ゴムが付いているため天板の上にのせてお掃除が快適になります。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×56×71(座面高:43)
ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン萩原
19,980税込21,978
1セット(2台)
翌々日出荷
天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。コンパスのような個性的なシルエットがダイニング空間を北欧モダンな雰囲気に。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×56×74(座面高:43)
マイアイス ケンユーマイアイスケンユー
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
凍結せずに常に柔らかく、体にフィットします。
マイアイス-SP 18個入 ケンユーマイアイス-SP 18個入ケンユー
17,980税込19,778
1ケース(18個)
7日以内出荷
家庭用フリーザーで約-10℃まで冷えます。凍結せず常に柔らかく、体のどんなところにも優しくフィットします。お肌に優しい綿パイル布カバーが付いています。氷の様に手間がかからず繰り返し使用できます。300kg(10mm/min)の重さに耐えられる、複合ポリエチレンを使用しています。
仕様材質:ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、カバー/綿 セット内容:カバー×1個、ジェル袋×1個 パッケージサイズ(1個あたり):W340×H195×D25mm パッケージ重量(1個あたり):845gアズワン品番65-3665-87
ミニファイル MI STRAUSSミニファイル MISTRAUSS
3,698税込4,068
1本
8日以内出荷
全長L(mm)140ヤスリの長さ(mm)40
FLYWHEEL COMP.(MI   31110GZ0008 ホンダFLYWHEEL COMP.(MI 31110GZ0008ホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
FLYWHEEL COMP.(MI   31110GAG008 ホンダFLYWHEEL COMP.(MI 31110GAG008ホンダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
FLYWHEEL COMP.(MI   31110GT0008 ホンダFLYWHEEL COMP.(MI 31110GT0008ホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ミニファイルセット MI STRAUSSミニファイルセット MISTRAUSS
19,980税込21,978
1セット(5本)
8日以内出荷
全長L(mm)140ヤスリの長さ(mm)40形状セットセット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1)種別5本組(5種類セット)
MI 18-8 白木柄 うどんテボ EBM(江部松商事)MI 18-8 白木柄 うどんテボEBM(江部松商事)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
網目8メッシュ寸法A(mm)140寸法C(mm)185
おでん缶詰<味付け> 天狗缶詰おでん缶詰<味付け>天狗缶詰
9,398税込10,150
1箱(280g×12缶)
7日以内出荷
吟味された新鮮な原材料の持ち味をいかし、うす味に仕上げた本格的なおでんです、メニューのレパートリーが広がり、調理時間のスピードアップ、四季を通して好みの味が楽しめます。素材主義に徹底し、自然の幸をそのままお届けする缶詰製品です。
用途防災用保存食として。その他、一般食品用、プロ・ユース用、オフィス用・施設用など賞味期限底面に記載
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン
749,800税込824,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
【修理】インパクトレンチ3/8(9.5)(東空販売)修理)MI-12G(3/8)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ3/8(9.5)(東空販売)修理)MI-12G(3/8)(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS8 SMCエスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS8SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
【修理】インパクトレンチ3/8(9.5)(東空販売)MI-1310S(修理) 修理【修理】インパクトレンチ3/8(9.5)(東空販売)MI-1310S(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワークダイヤル錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付) VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付)VAISALA(ヴァイサラ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃質量(g)400温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5アナログ出力0~1VDCセンサーVaisala DRYCAP精度(℃)±2使用圧力範囲0~20bar動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付) ケニスLEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)ケニス
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートアルミ合金寸法(mm)250×148×85質量(kg)1.7電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタセンシング【レンタル】分光測色計コニカミノルタセンシング
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能セット内容本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本測定範囲【反射率】0~175%質量(g)約550(白色校正キャップと電池を除く)径(Φmm)【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能電源専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本寸法(Φmm)【積分球】40表示分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×107×211.5表示分解能0.0001測定時間約1秒測定回数アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)光源【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)インターフェースUSB1.1繰返し性分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき測定波長400~700nm(間隔10nm)ディスプレイ2.36型TFTカラー液晶使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)器差ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃測定間隔最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)受光素子デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
インパクトレンチ3/8(9.5) 東空販売インパクトレンチ3/8(9.5)東空販売
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)120仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6361全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
エクストラショートインパクトレンチ 東空販売エクストラショートインパクトレンチ東空販売
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
いすゞタイプ クリップ Modesいすゞタイプ クリップModes
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
内張りクリップ
純正品番8-98020030-1
ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワークラッチロック錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Xiaomi Smart Band 9 Active Purple XiaomiXiaomi Smart Band 9 Active PurpleXiaomi
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
1.47インチTFTディスプレイ、60Hzの高リフレッシュレート最大18日間のバッテリー寿命、5ATMの防水性能16.5gの軽量設計、9.99mmのスリムボディアップグレードされた総合的な睡眠と健康モニタリングカラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分好みにカスタマイズ
仕様5ATM防水、アプリ: Mi Fitness、Bluetooth(R) 5.3 BLE、互換性: Android 8.0/iOS 14.0以上のスマートフォンに対応セット内容バンド本体×1、バンドストラップ×1、専用充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル x 1寸法(mm)45.9×26.94×9.99バンドストラップ:黒、ベージュ、白、ピンク、紫、緑質量(g)16.5(ストラップなし)センサーPPGセンサー | 加速度計 | モーター: ERM機能心拍数モニタリング、SpO2トラッキング、睡眠追跡、女性の健康管理、応力測定材料バンドストラップ:TPU、ディスプレイ:強化ガラスカバー使用時間最大18日間充電時間120分未満ディスプレイ1.47インチTFTディスプレイバッテリー容量(mAh)300調節範囲(mm)バンドストラップ:135~215
発電機専用コンセントボックス 新ダイワ発電機専用コンセントボックス新ダイワ
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。手軽に100Vコンセントを増設!軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!フックで掛けるだけの簡単設置市販の南京錠が掛けられます100V/15Aコンセントを12個装備単相3線接続端子専用
付属品接続ケーブル(2m)、Uリングフック、DGM1000MI用アタッチメント、ワッシャー×3枚(出力端子M8用)適合機種DGM80BMK、DGM150BMK、DGM130MK、DGM150UMK、DGM25MKC-D(-PD)、DGM450MK(-P)、DGM600MK(-P)、DGM1000MI-D(-PD)質量(kg)本体乾燥:14.6口数コンセン:12コンセント出力100V/15A寸法(長さ×幅×高さ)(mm)555×428×298
Xiaomi Smart Band 9 Active Green XiaomiXiaomi Smart Band 9 Active GreenXiaomi
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
1.47インチTFTディスプレイ、60Hzの高リフレッシュレート最大18日間のバッテリー寿命、5ATMの防水性能16.5gの軽量設計、9.99mmのスリムボディアップグレードされた総合的な睡眠と健康モニタリングカラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分好みにカスタマイズ
仕様5ATM防水、アプリ: Mi Fitness、Bluetooth(R) 5.3 BLE、互換性: Android 8.0/iOS 14.0以上のスマートフォンに対応セット内容バンド本体×1、バンドストラップ×1、専用充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル x 1寸法(mm)45.9×26.94×9.99バンドストラップ:黒、ベージュ、白、ピンク、紫、緑質量(g)16.5(ストラップなし)センサーPPGセンサー | 加速度計 | モーター: ERM機能心拍数モニタリング、SpO2トラッキング、睡眠追跡、女性の健康管理、応力測定材料バンドストラップ:TPU、ディスプレイ:強化ガラスカバー使用時間最大18日間充電時間120分未満ディスプレイ1.47インチTFTディスプレイバッテリー容量(mAh)300調節範囲(mm)バンドストラップ:135~215