カテゴリ

  • 制御機器(4,743)
  • パソコン/周辺機器(2,246)
  • 家電(318)
  • 学童・教育用品(300)
  • 科学研究・開発用品(273)
  • 測定用品(232)
  • バイク純正部品(178)
  • 防犯用品(164)
  • 梱包用品(147)
  • 電気材料(121)
  • カー用品(103)
  • 照明(78)
  • トラック純正部品(73)
  • 作業工具(61)
  • 自動車補修部品(56)
  • 自転車部品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 事務用品(44)
  • 医療(39)
  • 切削工具(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 防災用品(30)
  • メカニカル部品(25)
  • 安全用品(25)
  • 測定関連サービス(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 空調・電設資材(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 作業服(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • バイク部品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 手袋(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農業機械(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全標識(7)
  • 厨房用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • テープ(5)
  • 介護用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「micro」の検索結果

9,716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
13税込14
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)USB micro-B-Type-C変換アダプタRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
199税込219
1個
当日出荷
micro:bit Go v2.2スターターキット micro:bitmicro:bit Go v2.2スターターキットmicro:bit
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から90日以内出荷
MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット共立電子産業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・USBケーブル 0.5m
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
オイルフィルター MICROオイルフィルターMICRO(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から45日以内出荷
MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミニローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
859税込945
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
micro:bit v2 micro:bitmicro:bit v2micro:bit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12DOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
USB-USB MICROケーブル ELPAUSB-USB MICROケーブルELPA
799税込879
1個
当日出荷
取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス質量(g)約30対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリム
工業用マーカー「Fine & Micro」 LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
マイクロファイバースモールローラー モノタロウマイクロファイバースモールローラーモノタロウ(63件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)毛丈(mm)12種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー主な用途塗装用芯材PP適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2DOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
Arduino Micro ArduinoArduino MicroArduino
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:ATmega32U4●主要チップ:-●マイコン電圧:5V●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2108-35
Dyson Micro Plus ダイソンDyson Micro Plusダイソン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式
MICRO ACE レギュラーローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー大塚刷毛製造
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステル/ウーブンサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂主な用途水性用筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー大塚刷毛製造
389税込428
1本
当日出荷から6日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
799税込879
1本
欠品中
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約0.5(SR間)ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオス)質量(g)約9対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリム
Microネジキャッチ エンジニアMicroネジキャッチエンジニア
1,198税込1,318
1セット(3個)
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。材質PC幅(mm)7.8全長(mm)11ライムグリーン高さ(mm)9.2質量(g)1対応寸法(mm)1.4~3RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター MICROフューエルフィルターMICRO(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
Micro HDMI to HDMI 変換ケーブル トライメイトMicro HDMI to HDMI 変換ケーブルトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。
用途HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続としてブラックオス形状Micro HDMI/HDMI
USB microケーブル サンワダイレクトUSB microケーブルサンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1mブラック(microUSBコネクタ/シルバー)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約3.0適合用途充電、データ転送
USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m StarTech.comUSB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5mStarTech.com
919税込1,011
1個
当日出荷
USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30DOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
The Micro Clear フードケース ラストロ(岩崎工業)The Micro Clear フードケースラストロ(岩崎工業)(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。 中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。 使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。 本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。
形状角形材質(本体)飽和ポリエステル材質(フタ)ポリプロピレン
MICRO ACE ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミドルローラー大塚刷毛製造
649税込714特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル/ウーブンサイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTAmicro HDMI to HDMI 変換アダプタZATTA(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
micro:bit用別売部品 ケニスmicro:bit用別売部品ケニス(1件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター プラネックスコミュニケーションズBT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプタープラネックスコミュニケーションズ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5DOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
...