カテゴリ

  • 制御機器(848)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 学童・教育用品(88)
  • 測定用品(24)
  • 防犯用品(17)
  • 家電(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「micro bit 2」の検索結果

1,139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット

    共立電子産業
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • micro:bit v2 micro:bit

    micro:bit v2

    micro:bit
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • micro:bit用オプションパーツ ケニス

    micro:bit用オプションパーツ

    ケニス
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • micro:bit V2.0用アクリルケース 共立プロダクツ

    micro:bit V2.0用アクリルケース

    共立プロダクツ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
  • Xia mi - micro:bit V2用 多機能拡張ボード DFRobot

    Xia mi - micro:bit V2用 多機能拡張ボード

    DFRobot
    8,498税込9,348
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2096-26
  • MI:pro Case for micro:bit SPARKFUN

    MI:pro Case for micro:bit

    SPARKFUN
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    MI:proは、micro:bit用のシンプルでコンパクトな保護ケースです。micro:bitのすべてのボタンとポートにアクセスできます。micro:bitの背面パッドを誤って短絡させるのを防ぐことができます。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発し
    仕様●セット内容●フロントプレート×1枚●背面プレート×1枚●中間プレート×2枚●M3ナイロンねじ×4個●M3ナイロンナット×4個●※micro:bit本体は付属しておりません。●組み立てるにはマイナスドライバーが必要です。アズワン品番67-0479-24
  • Groveコネクタ付き信号機モジュール micro:bit対応 テクノアルタエンジン

    Groveコネクタ付き信号機モジュール micro:bit対応

    テクノアルタエンジン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    micro:bitでコントロールできる信号機モジュール。micro:bitで道路信号の動きを再現できるモジュールです。Groveコネクタを搭載し、Groveインターフェースで接続できるため、micro:bitに複数の信号機モジュール接続して駆動させることができます。交差点などの動作を簡単に実現できます。GitHubに用意されている専用ブロックを使用して、本モジュールを制御することもできます。
    仕様●信号アサイン:1 SIG1●2 SIG2●3 VCC(2V~6V)、3.3Vを推奨●4 GND●動作理論:SIG1 SIG2 動作●LOW LOW 緑点灯●HIGH LOW 黄点灯●LOW HIGH 赤点灯●HIGH HIGH 全消灯●【資料】●メーカーページ●ブロック用GitHub: Makecodeスクリプトアズワン品番67-0382-97
  • micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツ

    micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板

    共立プロダクツ
    7,398税込8,138
    1台
    20日以内出荷
    レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
    仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタLEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
  • マイクロビット ケニス

    マイクロビット

    ケニス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1式ほか
    当日出荷
    イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
    仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
  • micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業

    micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P

    共立電子産業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
    付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
  • micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット

    共立電子産業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuit

    micro:bit プロトタイプ基板

    a bit better circuit
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
  • micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーション

    micro:bit用コネクタベース

    スイッチエデュケーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)
    仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
  • micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studio

    micro:bit用Groveシールド v2.0

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート
    寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
  • key micro a bit keys

    key micro

    a bit keys
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    自作キーボード向けの機能を搭載したマイコンボード Sparkfun製のPro Microと互換のマイコンボードで、Pro Microとピンアサインを合わせているのでPro Microの代わりに使用することができます。ただし、USBコネクタにはType-Cを採用し、4箇所のスルーホールで固定しているので、壊れて基板からは外れにくくなっています。 分割キーボード向けの左右自動判定機能を用意しています。抵抗を取り付けることで、左右を自動判別できるようになります。スルーホールはコンスルーに対応しています。キーボード側もコンスルーに対応していれば、はんだ付けが不要です。また、すべての部品の高さを2mm未満に抑えてあるので、2mmのコンスルーを利用できます。 LEDは非搭載で、両面ともに完全シルクレスの黒色基板です。基板のサイズは、長さ33mm×幅18mm(USBコネクタ部分を含まず)です。
    セット内容key micro ×1、チップ抵抗10kΩ ×1※key micro本体に左右判定機能用のチップ抵抗が付属します。
  • micro:bit用ワークショップモジュール スイッチエデュケーション

    micro:bit用ワークショップモジュール

    スイッチエデュケーション
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    micro:bitを接続して工作をするためのモジュール 本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。 P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。 P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。 micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
  • プログラミング・フォロ for micro:bit スイッチエデュケーション

    プログラミング・フォロ for micro:bit

    スイッチエデュケーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。 micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。 赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。 micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。 【micro:bitの使用ピン番号】 P0 :スピーカー P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得 P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得 P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御 P13:足のモーターの制御(正転) P14:足のモーターの制御(逆転) P15:腰のモーターの制御(正転) P16:腰のモーターの制御(逆転)
    セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間
  • micro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0 EdelWorks

    micro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0

    EdelWorks
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    フルカラーLEDを光らせるmicro:bit用拡張モジュール。yin:bitは、ボード上のUSBコネクタに電源を供給することで、フルカラーLED(WS2812B)を安定して光らせることができるmicro:bit用の拡張モジュールです。Grove互換コネクタ付きフルカラーLEDの一部にも対応しています。micro:bitでフルカラーLEDを点灯させるモジュールは他にもありますが、micro:bitが出力する3.3VをフルカラーLEDの電源として使っているものや、単3電池×3本を使用して
    仕様●サイズ:68.8×24.8×8.0mm●入出力用●Grove電源供給ピン電圧:3.3V●フルカラーLED用●Grove互換コネクタ電源電圧:5V●フルカラーLED用●電源最大電流値:2A●ピン:フルカラーLED用Grove互換コネクタ:P0●Grove用入出力ピン:P1/P2●【参考動画】アズワン品番67-0369-99
  • micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studio

    micro:bit用Groveシールド v2.0

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
    寸法(mm)72×72×13インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GNDアズワン品番64-5657-28
  • micro:bit用別売部品 ケニス

    micro:bit用別売部品

    ケニス(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
  • micro:bit用RGB-LEDモジュール マルツエレック

    micro:bit用RGB-LEDモジュール

    マルツエレック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード。5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。サンプルプログラムは こちらからご覧ください。
    仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bitアズワン品番67-0355-37
  • micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット スイッチエデュケーション

    micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット

    スイッチエデュケーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
    セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
  • micro:bitベーシックモジュール用距離センサー スイッチエデュケーション

    micro:bitベーシックモジュール用距離センサー

    スイッチエデュケーション
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。
    セット内容距離センサー、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個寸法(mm)29.5×13×13.5出力アナログ電圧出力電源4.5~5.5V計測距離10~80cm
  • micro:bit Battery Holder - 2xAA JST-PH SPARKFUN

    micro:bit Battery Holder - 2xAA JST-PH

    SPARKFUN
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3043-91
  • DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 Adafruit

    DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板

    Adafruit
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
    寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット スイッチエデュケーション

    micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット

    スイッチエデュケーション
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
    セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21

    micro:bit
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。加速度計。コンパス。Bluetooth接続。ユーザー入力ボタン×2。Micro USBポート。バッテリパックポート。ARM Cortex-M4。内蔵スピーカー及びマイク。20 ピンエッジコネクタ
    付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を選択することはできません)、クイックスタートガイド×1、マイクロUSBケーブル×1、バッテリホルダ ×1、単四電池×2タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21

    micro:bit
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。ユーザー入力ボタン×2。ARM Cortex-M4。Bluetooth接続。20 ピンエッジコネクタ。内蔵スピーカー及びマイク。コンパス。加速度計。[ センシティブロゴ ] に触れます
    付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を制御することはできません)、クイックスタートガイド×1タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21

    micro:bit
    35,980税込39,578
    1個(10個)
    7日以内出荷
    ボード上の25個のLEDマトリックスにより、メッセージをスクロールしたり、数字を表示したりできます。加速度計で動作や傾斜を検出します。CompassBluetooth接続でインターネットやその他のデバイスとインタラクションできます。
    付属品10 x micro:bit V2ボード - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するmicro:bitの色は選択できません)、マイクロUSBケーブル x 10、バッテリホルダ x 10、単四電池 x 20タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit  micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1 micro:bit

    MicroBit micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1

    micro:bit
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用、スイッチ無し。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
    仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチなしタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
  • MicroBit  Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW micro:bit

    MicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW

    micro:bit
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
    仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付きタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
  • micro:bit v2用Kittyケース 赤 KittenBot

    micro:bit v2用Kittyケース 赤

    KittenBot
    929税込1,022
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-16
  • STOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板 Kitronik

    STOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板

    Kitronik
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-02
  • micro:bit v2用Kittyケース 黄 KittenBot

    micro:bit v2用Kittyケース 黄

    KittenBot
    929税込1,022
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-17
  • Seeed Studio  Grove シールド(BBC micro:bit v2用) 103100063 Seeed Studio

    Seeed Studio Grove シールド(BBC micro:bit v2用) 103100063

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用プラグアンドプレイGrove拡張ボード。このシールドはマイクロビットとGroveシステムを接続するブリッジとして機能、センサー、アクチュエーター、通信、ディスプレイなど数百種類のGroveモジュールを提供。これにより、より多くのプロジェクトを簡単かつ迅速に作成できます。4つのGroveコネクタが搭載され、さらにGroveコネクタが必要な場合のために追加の4ピン出力を確保。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Elecfreaks  Elecfreaks Cutebott - Micro:bit用スマートロボット EF08209 Elecfreaks

    Elecfreaks Elecfreaks Cutebott - Micro:bit用スマートロボット EF08209

    Elecfreaks
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    デュアル高速モータで駆動する後輪駆動のスマートカー。超音波センサ、距離センサ、底部の2つのRGB LEDヘッドライト、クリアランスランプ、2つのライントラッキングプローブ、ホーンとしてのアクティブブザーなど、多くのオンボード機器がある。強力なパワーを発揮する後輪駆動高速モータ。アーク形状の小型構造により、耐衝撃性と使い易さを実現。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Elecfreaks  Elecfreaks リング:ビットカー V2(Micro:bit用) EF08201 Elecfreaks

    Elecfreaks Elecfreaks リング:ビットカー V2(Micro:bit用) EF08201

    Elecfreaks
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビットによる小型DIYスマートカー。リングビットは、マイクロビットの3つのGPIOポートを拡張、さまざまなセンサやコンポーネントを簡単にマイクロビットに取付けることが可能。リモコンで自律的に実行するように簡単にプログラムでき、虹色のビーコンを作成することも可能。拡張機能を追加することで、ラインやライトの追跡、障害物の回避、描画など、より多くのことができるようになる。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DFRobot  IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008 DFRobot

    DFRobot IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008

    DFRobot
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    独立したI2Cとシリアルポートが搭載。頻繁に使用されるブザーとエッジコネクタコンタクトも統合。Gravity 3 ピンインターフェース、プラグアンドプレイ、サポート。3Pピンヘッダ形式のすべてのマイクロビットピン、計19ピンを用意。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:エクステンダ
  • Elecfreaks  Elecfreaks リング, ビット拡張ボードV2(micro:bit用) EF03423 Elecfreaks

    Elecfreaks Elecfreaks リング, ビット拡張ボードV2(micro:bit用) EF03423

    Elecfreaks
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用の基板。リングビットは、マイクロビットの3つのGPIOポートを拡張。P0、P1、P2ポートを共通のGVSポートに変換。自動車やその他のコンポーネントを駆動するために、単三電池3本を使用。LEGOに対応。各I/Oの機能を基板に搭載。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kitronik  BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103 Kitronik

    Kitronik BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103

    Kitronik
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビットケースの側面に取付けられた2つのキーホールスロットスタイルの壁面取付けポイントを備えている。ケースを固定する材質、表面に適したサイズのねじを選択、より堅牢、永久的に取付け可能。クリアなケースにより、マイクロビットがケース内に見えるようになり、オンボードLEDマトリックスをはっきりと見ることができる。このケースはマイクロビットピン、USBポート、リセットボタンに完全にアクセス可能。
    タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
...