カテゴリ
- 制御機器(122)
- パソコン/周辺機器(122)
- 学童・教育用品(19)
- 測定用品(9)
- 防犯用品(6)
- 家電(6)
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(2)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(77)
- StarTech.com(48)
- bitstrong(ビットストロング)(21)
- ビット・トレード・ワン(16)
- ASUS(エイスース)(13)
- STMicro(12)
- エレコム(7)
- サンワサプライ(7)
- LINDY(7)
- 共立電子産業(6)
- スイッチエデュケーション(6)
- ケニス(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- QNAP(4)
- 安達商事(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ナリカ(3)
- オリンパス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「micro bit 2」の検索結果

micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
micro:bit用オプションパーツ
ケニス¥659~税込¥725~1個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
micro:bit V2.0用アクリルケース
共立プロダクツ¥629税込¥6921個当日出荷micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板
共立プロダクツ¥7,398税込¥8,1381台20日以内出荷レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタLEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
マイクロビット
ケニス(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P
共立電子産業¥389税込¥4281個当日出荷micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット
共立電子産業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
micro:bit プロトタイプ基板
a bit better circuit¥519税込¥5711個3日以内出荷micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
micro:bit用コネクタベース
スイッチエデュケーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
micro:bit用Groveシールド v2.0
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
key micro
a bit keys¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷自作キーボード向けの機能を搭載したマイコンボード Sparkfun製のPro Microと互換のマイコンボードで、Pro Microとピンアサインを合わせているのでPro Microの代わりに使用することができます。ただし、USBコネクタにはType-Cを採用し、4箇所のスルーホールで固定しているので、壊れて基板からは外れにくくなっています。 分割キーボード向けの左右自動判定機能を用意しています。抵抗を取り付けることで、左右を自動判別できるようになります。スルーホールはコンスルーに対応しています。キーボード側もコンスルーに対応していれば、はんだ付けが不要です。また、すべての部品の高さを2mm未満に抑えてあるので、2mmのコンスルーを利用できます。 LEDは非搭載で、両面ともに完全シルクレスの黒色基板です。基板のサイズは、長さ33mm×幅18mm(USBコネクタ部分を含まず)です。セット内容key micro ×1、チップ抵抗10kΩ ×1※key micro本体に左右判定機能用のチップ抵抗が付属します。
micro:bit用ワークショップモジュール
スイッチエデュケーション¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷micro:bitを接続して工作をするためのモジュール 本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。 P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。 P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。 micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
プログラミング・フォロ for micro:bit
スイッチエデュケーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。 micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。 赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。 micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。 【micro:bitの使用ピン番号】 P0 :スピーカー P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得 P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得 P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御 P13:足のモーターの制御(正転) P14:足のモーターの制御(逆転) P15:腰のモーターの制御(正転) P16:腰のモーターの制御(逆転)セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間
micro:bit用別売部品
ケニス(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット
スイッチエデュケーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
micro:bitベーシックモジュール用距離センサー
スイッチエデュケーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。セット内容距離センサー、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個寸法(mm)29.5×13×13.5出力アナログ電圧出力電源4.5~5.5V計測距離10~80cm
DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板
Adafruit¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット
スイッチエデュケーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個
Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック
Tribit¥7,798税込¥8,5781個当日出荷【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。色ブラック出力(W)10(総合)電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電機能:○防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3ノイズキャンセリングあり
micro:bit用センサボード
ケニス¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥349税込¥3841本当日出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1色白USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning
bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。長さ(m)1色赤ケーブル種類ストレート適合用途充電用
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥329~税込¥362~1本(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
microUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷microUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のmicroUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンを13mm×10mmの基板に収められます。
マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP
MICROCHIP¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様最大周波数:40MHz 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:8 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:RISC 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 UARTチャンネル数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-TQFPI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC
MICROCHIP¥969税込¥1,0661個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP
MICROCHIP¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 10×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数24実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN
MICROCHIP¥599税込¥6591個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)256×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、LCD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP
MICROCHIP¥679税込¥7471個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP
MICROCHIP¥829税込¥9121個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
MCU 8-Bit ATtiny AVR 2KB Flash PDIP14
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラーチャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC
MICROCHIP¥829税込¥9121個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1色白USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボード
ASUS(エイスース)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷・インテルLGA1200ソケット:第11世代インテルCoreプロセッサーに対応。・検証済みバックアップからの自動システムBIOSリカバリのためのASUS独自の自己回復BIOSテクノロジー。・リモートIT管理のためにDASHLANに接続するSMBUSヘッダーをサポートします。・より効率的なトラブルシューティングのためのASUSCOMデバッグヘッダー。・詳細なシステム情報をキャプチャおよび管理するためのイベントログ。・過酷な環境からマザーボードを保護する革新的な耐湿コーティング。・より高速で効率的なカスタマイズのための商用BIOSキット。・ITエンドポイント管理を容易にするASUSControl Center Express(ACCE)。・超高速接続:PCIe4.0およびIntel1Gbイーサネット機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS EZ DIY - Box Headers Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - ASUS Self Recovering BIOS - ASUS Event Log - ASUS Commercial BIOS kit - Anti-Moisture - 24/7 Reliability - Overcurrent Protectionオーディオ機能Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 4 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-Fi1 x Intel 1Gb EthernetASUS LANGuardストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA6G_2 port cannot be used.内蔵グラフィックスGraphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any updates. Only Intel 11th processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any updates. Supports up to 2 displays simultaneously.対応ソフトウェアASUS Exclusive Software IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)