カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「micro dsub 21」の検索結果

Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 51極
RS PRO¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 51ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 36.2mm寸法 = 36.2 x 8.66 x 15.72mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メス
NORCOMP¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 19.94mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート メス
ITT CANNON¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
Micro D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個欠品中仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 3Aハウジング材質 = DAP長さ = 29.84mm幅 = 7.57mm深さ = 12.85mm寸法 = 29.84 x 7.57 x 12.85mmコンタクトめっき = 金金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント
ITT CANNON¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥11,980~税込¥13,178~特価1個当日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 23.5mm深さ = 10.64mm動作温度 Max = +135℃動作温度 Min = -55℃金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金幅 = 7.57mm深さ = 10.64mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント
ITT CANNON¥45,980税込¥50,5781個当日出荷適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
マイクロ D-sub コネクタ
日本コネクト工業¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)
RS Pro DG2890000E05000 ジャックスクリュー UNC 2-56 ロック式コネクタ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(2個)当日出荷仕様タイプ = ジャックスクリュースレッドサイズ = UNC 2-56全長 = 0.868インチ素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタヘッドスクリュー = マイナス併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型
JAE(日本航空電子工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)形状ストレート種類角型極数15定格電圧(V)AC300結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
ソケットコネクタ79XXシリーズ
3M(スリーエム)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から107日以内出荷スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105結線方式圧接材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)コンタクト形状メスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所