カテゴリ

  • 制御機器(414)
  • 学童・教育用品(68)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro fit」の検索結果

関連キーワード
551件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Micro-Fit 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥34~税込¥37~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 9.85mm幅 = 10.845mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43031RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 26AWGシリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグボディ向き = ストレート幅 = 9.65mm深さ = 16.89mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 43020Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮

    日本モレックス(molex)
    ¥869税込¥956
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit RMF 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着又は圧縮 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 46235 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)258幅(mm)51高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
  • Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩMolex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥85,980税込¥94,578
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
    用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号43031併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
  • Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ接続方向 = ストレートハウジング材質 = PETレセプタクルはメスコンタクトに対応し、プラグはオスコンタクトに対応します。 メーカ型番43645-xx08は、グローワイヤ対応です。. Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43645 / 43640. Molex製の43645及び43640シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、コンパクトなMicro-Fitコネクタシステムの一部を構成しています。一般に電線対電線接続又は電線対基板接続に使用され、自動車、電子、医療、通信、通信機器など、さまざまな用途での使用に最適です。. 特長と利点. 3.0 mmピッチ ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 正確なかん合のための極性付き パネル取り付けプラグには耳が付いており、ケーブル取り付け用途に使用可能 1列 UL 94V-0等級の難燃性長さ(mm)116幅(mm)85高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003

    日本モレックス(molex)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
  • Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥129,800税込¥142,780
    1リール(12000個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Fit RMF●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:46235●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit RMF適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 26AWGシリーズ番号 = 46235Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)10質量(g)6
  • Molex 端子 Micro-Fit TPAシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit TPAシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥219,800税込¥241,780
    1リール(24000個)
    8日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥389税込¥428
    1個
    8日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング オス 10極 2列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 10極 2列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ接続方向 = ストレート幅 = 9.65mmハウジング材質 = PBTMolex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43025 / 43020. Molex製の4305及び43020シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、独自のコンパクトなMicro- Fitコネクタシステムの一部を構成しています。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内のコネクタ及び接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 完全に分極化され、ずれや誤かん合を防止 43020シリーズの一部製品は取り付けタブ付きで、パネル取り付けの用途で使用可能 2列 低ハロゲン 電線対電線及び電線対基板長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット MICRO-FIT 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット MICRO-FIT 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数:6 、 行数:1 、 ピッチ:3mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V 、 シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 コンタクト材質:真鍮 、 シリーズ番号:43650 、 Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx15、xx16、xx17のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末RoHS指令(10物質対応)対応
  • MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 26-30AWG 日本モレックス(molex)

    MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 26-30AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥109税込¥120
    1個
    9日以内出荷
    仕様製品群:Micro-Fit+ 206460 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit+ 206461 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-74
  • Molex 基板ヘッダ, 10極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ヘッダ, 10極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 5AMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末RoHS指令(10物質対応)対応
  • MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 18AWG 日本モレックス(molex)

    MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 18AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Micro-Fit+ 206460 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit+ シリーズ 206461 レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-76
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) Micro-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) Micro-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥119,800税込¥131,780
    1リール(12000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス シリーズ = Micro-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 43030 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1401 Micro-Fit TPAシリーズ 14極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1401 Micro-Fit TPAシリーズ 14極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    ¥619税込¥681
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:14●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1201 Micro-Fit TPAシリーズ 12極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1201 Micro-Fit TPAシリーズ 12極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    ¥569税込¥626
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-0801 Micro-Fit TPAシリーズ 8極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-0801 Micro-Fit TPAシリーズ 8極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    ¥489税込¥538
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:8●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-0601 Micro-Fit TPAシリーズ 6極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-0601 Micro-Fit TPAシリーズ 6極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:6●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コネクタハウジング オス 4極 1列 3mm Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング オス 4極 1列 3mm Micro-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit併用可能製品 = 43031 Micro-Fit 3.0オス圧着端子長さ = 16.89mm幅 = 16.89mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1001 Micro-Fit TPAシリーズ 10極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1001 Micro-Fit TPAシリーズ 10極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    ¥539税込¥593
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:10●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm Micro-Fit BMIシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm Micro-Fit BMIシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オスシリーズ = Micro-Fit BMI併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 BMIプラグボディ向き = ストレート長さ = 25.84mm幅 = 16.2mm深さ = 19.1mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 44300プラグハウジング、44300シリーズパネル取り付け. 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 702-4069 702-4069 )とかん合 43031シリーズオス端子(代表品番 ; 670-1869 670-1869 )とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×3 日本モレックス(molex)

    MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×3

    日本モレックス(molex)
    ¥669税込¥736
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit+ 206832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1367-97
  • MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×4 日本モレックス(molex)

    MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×4

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit+ 206832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1367-98
  • MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×7 日本モレックス(molex)

    MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×7

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:14 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit+ 206832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-02
  • Molex 圧着コネクタハウジング オス 2極 2列 3mm Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング オス 2極 2列 3mm Micro-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(5000個)
    8日以内出荷
    仕様極数 = 2行数 = 2ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit併用可能製品 = 43031 Micro-Fit 3.0オス圧着端子長さ = 7.9mm幅 = 16.89mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応