カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(209)
  • 家電(43)
  • カー用品(32)
  • 測定用品(29)
  • 防犯用品(20)
  • 制御機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sdhc」の検索結果

348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(231件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード class10 Team(チーム)microSDHCカード class10Team(チーム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSD カード GigastonemicroSD カードGigastone(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
ウルトラ microSDHC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDHC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92転送速度(MB/sec)最大120読取速度(MB/s)最大:120UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応モノタロウ(59件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
C10クラス マイクロSDカード 10枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セットGigastone(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(10枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,190税込1,309
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
micro メモリーカード (車載用) エスコmicro メモリーカード (車載用)エスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-5664-34
SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテックSDHCカード CLASS10 UHS-Iアドテック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
SDHCカード Class10UHS-I U1 アドテックSDHCカード Class10UHS-I U1アドテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)
【データ復旧サービス】 【定額】 SDカード  ( miniSD MicroSD SDHC SDXC ) ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 SDカード ( miniSD MicroSD SDHC SDXC )ロジテック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ECサイト専用 SDカード、MicroCDカードのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 SDカード MicroSDカード 媒体を開封しない物理障害まで対応関連資料復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
防水防塵デジタルカメラ コダック防水防塵デジタルカメラコダック(15件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
SDHCカード Class10 8GB トランセンドSDHCカード Class10 8GBトランセンド
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDHCカード Class10 モノタロウSDHCカード Class10モノタロウ(67件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類SDHCカードSDスピードクラスCLASS10
USBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプター StarTech.comUSBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプターStarTech.com
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
SD Expressカードリーダー:USB C対応ノートパソコン、デスクトップ、2in1タブレットPC、その他の機器に接続し、大容量データをメモリーカードへ高速データ転送。高解像度画像や動画ファイルを取り扱うフォトグラファーやビデオグラファーに理想的ポータブル設計:軽量のアルミニウ素材を使用した設計で外出の多いビジネスパーソンに理想的な外付メモリカードリーダー。22cm一体型USB-Cケーブルが付属。バスパワーで動作し、 偶発的なデータの損失、変更、または上書きを防止するライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチに対応ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続で、より高速なデータ転送を可能にし、画像/動画の転送時間を大幅に短縮するSDカードスロット。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応対応メディア:SD Express(PCIe 3.1 x1)、Secure Digital 7.1、SD v3.01 UHS-I、およびSDHC/SDXCなどの大容量・拡張SDカード。別売のアダプターとの組み合わせにより、microSDおよびminiSDカードの使用も可能
用途高解像度カメラからUSB-Cコンピュータへのスピーディなデータ転送で、効率的なポストプロダクションを実現プロのフォトグラファーや ビデオグラファーに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:SD Express 7.1、Secure Digital v3.01 UHS-I●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●対応メディア:SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)、SD/MMC、SDHC、SDXC●材質:アルミ、プラスチック●動作温度:0℃~60℃●保存温度:0℃~60℃●湿度:20%~80% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:284mm●製品幅:54mm●製品高さ:14mm●製品質量:39g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可 StarTech.comUSB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可StarTech.com
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
C10クラス マイクロSDカード 2枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 2枚セットGigastone(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDXC カードSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
microSDHCカード8GB サンマックスmicroSDHCカード8GBサンマックス(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
ドライブレコーダー向け microSDカード GTSドライブレコーダー向け microSDカードGTS(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1質量(g)約0.4(アダプタ含まず)動作温度(℃)-20~85
高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30ARCHISS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Professionalグレード)SANMAX
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セットGigastone
9,298税込10,228
1セット(5枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
889税込978
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
ベーシックmicroSDメモリカード キオクシア(KIOXIA)ベーシックmicroSDメモリカードキオクシア(KIOXIA)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプタートラスコ品番575-3545幅(mm)15高さ(mm)1奥行(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512SDスピードクラスC10
MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器32GB MicroSDHC 対応機器電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-1、microSDXC
容量(GB)64SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セットGigastone
7,298税込8,028
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
高耐久MicroSDHCメモリーカード オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカードオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に 「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い 高温/低温に強い耐温度仕様 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
microSDHCカード 32GB UHS-I U1 Team(チーム)microSDHCカード 32GB UHS-I U1Team(チーム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1