カテゴリ

  • 手袋(4)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(4)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
色
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
粉有無
  • 粉なし(4)
サイズ
  • L(2)
  • LL(3)
  • M(4)
  • S(1)
  • SS(1)
入数
  • 50(1)
  • 100(3)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐薬品(2)
伸縮性・柔軟性・耐摩耗性・耐薬品
材質
  • ニトリルゴム(4)
ニトリルゴム
エンボス加工
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
外エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(1)
内エンボス・外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 24.5
  • 23(1)
  • 24(5)
  • 25.4(1)
  • 28.5(2)
  • 29.5(1)
  • 30(1)
中指長(cm)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(3)
  • 9~10未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
  • ASTM準拠(1)
  • EN準拠(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(1)
ASTM準拠・EN準拠・ピンホール試験(AQL1.5)
手のひらまわり(cm)
  • 10~11未満(1)
  • 11~12未満(1)
  • 17~18未満(1)
  • 19~20未満(1)
  • 20~21未満(1)
  • 21~22未満(1)
  • 22~23未満(1)
  • 23~24未満(2)
10~11未満・11~12未満・17~18未満・19~20未満・20~21未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満
手の平幅(cm)
  • 9~10未満(1)
  • 10~11未満(1)
  • 11~12未満(1)
9~10未満・10~11未満・11~12未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アンセル(2)
  • Ansell(1)
モノタロウ・アンセル・Ansell
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microflex」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚

    アンセル
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
    用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18色ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
  • ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし

    モノタロウ(1252件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
    用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル

    耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

    アンセル
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
    用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16色ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell

    使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252

    Ansell
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷
    黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
    用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換材質ニトリル色ブラック入数(枚)100規格AQL1.5、EN374-1:2016規格:JKT(TypeB)機能非発泡性、グリップ力、耐化学性全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし