カテゴリ
- 手袋(4)
- ニトリルゴム ディスポ手袋(3)
- ニトリル クリーンルーム用手袋(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
色
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
粉有無
- 粉なし(2)
サイズ
- L(3)
- LL(4)
- M(4)
- S(2)
- SS(1)
入数
- 50
- 25(1)
- 100(9)
- 250(2)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐摩耗性(1)
耐溶剤(1)
耐薬品(3)
伸縮性・柔軟性・耐摩耗性・耐溶剤・耐薬品
材質
- ニトリルゴム(3)
- ネオプレンゴム(2)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム
エンボス加工

外エンボス(1)

指先エンボス(2)
外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
- 24.5(1)
- 28.5(1)
- 29.5(1)
- 30(1)
24.5・28.5・29.5・30
中指長(cm)
- 7~8未満(1)
- 8~9未満(1)
- 9~10未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
- EN準拠(1)
EN準拠
手のひらまわり(cm)
- 14~15未満(1)
- 16~17未満(1)
- 19~20未満(2)
- 21~22未満(1)
- 22~23未満(1)
- 23~24未満(1)
- 24~(1)
14~15未満・16~17未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満・24~
手の平幅(cm)
- 9~10未満(1)
- 10~11未満(1)
- 11~12未満(1)
9~10未満・10~11未満・11~12未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- アンセル(2)
- MICROFLEX(1)
モノタロウ・アンセル・MICROFLEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「microflex」の検索結果

Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚
アンセル¥4,498税込¥4,9481箱(50枚)当日出荷ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2色ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入
MICROFLEX¥7,398税込¥8,1381袋(50枚)翌々日出荷耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム色グリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1241件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50枚)当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50