カテゴリ
- パソコン/周辺機器(36)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ASUS(エイスース)(3)
- JAPANNEXT(1)
- LINDY(2)
- Philips(3)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- StarTech.com(15)
- Terasic(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスエスエーサービス(1)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(1)
- トライメイト(1)
- ラトックシステム(1)
エコロジープロダクト
「microhdmi dvi」の検索結果

Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス
StarTech.com¥789税込¥8681個当日出荷1x HDMI Micro オスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 金メッキコネクタ 最大解像度1920x1200に対応用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)108.6ケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度1920×1200製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス
StarTech.com¥689税込¥7581個翌々日出荷マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適。高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供。用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能。仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)71.5999999999999規格DVI-Dケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス最大解像度1920×1200ケーブル外径(Φmm)5製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)3.9オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応
エスエスエーサービス(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷microHDMI(オス) - HDMI(メス) HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。色ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4アダプター型式パッシブケーブル長(cm)15HDMI規格ハイスピードオス形状microHDMIメス形状HDMI(メス)変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル
エレコム(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど色ブラックケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス
StarTech.com¥719~税込¥791~1個当日出荷ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル。仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用色ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-micro(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.2シールド3重シールド対応解像度4K×2K対応ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリムタイプ変換タイプオス-オス
HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル長さ(mm)203色ブラック質量(g)32コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI ⇔ DVI変換アダプター
(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など色ブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS
エレコム¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)プラグ金メッキ
LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ
LINDY¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷Micro HDMIコネクタはUltrabook、タブレット、カメラ、スマートフォン、パソコンに適用。 HDMI信号をVGAモニターに簡単に出力可能。 3.5mm音源穴付きによりスピーカーに出力可能。 Micro USB電源穴付きで電力不足を防ぎます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバー不要。仕様HDMI 1.3 &DVI 1.0色ブラック出力VGA メス、3.5mmオーディオ使用温度(℃)0 ~ 70入力Micro HDMI Type-D オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)寸法(cm)10 (両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200材質(ケーブル)PVC色深度(最大)8 / 10 / 12 bit材質(シェル)ABS
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大解像度1920x1080。外付け電源アダプタ不要長さ(mm)248色ブラック高さ(mm)15質量(g)77.0999999999999消費電力(W)1.3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K
Philips¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)126メモリー4GB RAMコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)接続端子その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)185色ブラック高さ(mm)15質量(g)26.5出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.13湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1800色ブラック高さ(mm)15質量(g)101.3出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン]コネクタ2DVI-D[25ピン]
HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。VESA DisplayPort 認証対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスの併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容MiniDisplayPort-DVIコンバータ長さ(mm)185色ブラック高さ(mm)11質量(g)31出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(91cm)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。 ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用。DVIディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920色ブラック高さ(mm)15質量(g)154.7出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしケーブル長(cm)92コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
HDMI-DVIケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。色DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途Mini DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルを活用し既存のDVIディスプレイの使用を継続。DisplayPort搭載のMacBook/ iMacでDVIモニタを使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容1.8mMiniDisplayPort-DVIケーブル-オス/オス長さ(mm)1800色ブラック高さ(mm)16.8質量(g)90出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)20~80コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35.5アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
HDMI to DVI 変換ケーブル
トライメイト(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷HDMI からDVI に変換が可能です。用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に色ブラックオス形状HDMI/DVI
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/3m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(3m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途既存のDVIディスプレイ機器(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)3000色ブラック高さ(mm)15質量(g)140出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)38アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-I[29ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K
Philips¥89,980税込¥98,9781台欠品中輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:190W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・ACスイッチカバー・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・ケーブルクリップ(×2)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・保証書(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400mm×400mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.3(本体)、32.52(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)115(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)190メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)接続端子その他の接続端子:Micro USB、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)30000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)400応答時間(ms)8(標準値)
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K
Philips¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)122メモリー4GB RAMコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子DVI、HDMI、DisplayPortスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ43型パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
変換ケーブル HDMI⇒VGA
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)色ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hzオス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
LINDY HDMI to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ
LINDY¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷HDMI信号を簡単にVGA画面に出力できます。 3.5mm音源穴付き、スピーカーに出力可能。 補助給電コネクタ(Micro USB)は電力の不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、設置は便利。仕様HDMI 1.3 & DVI 1.0色ブラック出力VGA メス、3.5mmオーディオ穴使用温度(℃)0 ~ 70入力HDMI Type-A オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)寸法(cm)10 (両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200材質(ケーブル)PVC色深度(最大)8 / 10 / 12 bit材質(シェル)ABS
28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m、DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続色ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット
StarTech.com¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応。信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送。オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応。シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能。拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護用途EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長仕様●ローカルユニットコネクタ:1x HDMI (入力ポート)、1x HDMI (出力ポート)、1x 3.5mmステレオミニ (3極、入力専用)、1x RS232シリアル接続用ターミナルブロック (3線式)、1x 光接続ポート (LC1芯SFPモジュールがプリインストール済み)、1x DC 5V 電源入力ジャック、1x IR入力ポート、1x IR出力ポート、1x Micro USB Type-B (サービスポートとして使用)●リモートユニットコネクタ:1x HDMI (出力ポート)、1x 3.5mmステレオミニ (3極、出力専用)、1x RS232シリアル接続用ターミナルブロック (3線式)、1x 光接続ポート (LC1芯SFPモジュールプリインストール済み)、1x DC 5V 電源入力ジャック、1x IR入力ポート、1x IR出力ポート、1x Micro USB Type-B (サービスポートとして使用)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:2●配線:光ファイバー●オーディオ:あり●ラック取り付け:非対応●対応規格:HDMI 2.1 TMDS、HDCP 2.2、DVI 1.0●最大データ転送速度:18 Gbps●最大接続距離:1 km●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:シングルモードの場合、1kmまで4096 x 2160 (60Hz)。マルチモードの場合、1kmまで4096 x 2160 (60Hz)●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●対応ボーレート:4800~115200 ビット/秒●対応IR周波数:20~60 kHz●HDMIオーディオフォーマット:LPCM2/5.1/7.1CH、ドルビーデジタル/プラス/EX、ドルビートゥルーHD、DTS、DTS-EX、DTS-96/24、DTSハイレゾ、DTS-HDマスターオーディオ、DSD●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.35 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●材質:メタル●色:ブラック●製品長さ:134 mm●製品幅:68 mm●製品高さ:18 mm●製品重量:562 g●パッケージ内容:ローカルHDMIトランスミッター、1x リモートHDMIレシーバー、2x IRブラスター、2x IR受信器、2x ACアダプタ、2x RS-232C端子台コネクタ、1x クイックスタートガイド●システム要件:最適な性能を得るためには、OM3マルチモードまたはOS1シングルモードまたはそれ以上に対応する光ケーブルの使用が推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス
StarTech.com(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)色ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ変換タイプオス - オス
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用
YAMAZEN(山善)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。色白ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続色ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
DE10-Nano開発ボード
Terasic¥62,980税込¥69,2781個当日出荷Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷・ 独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(70A)+2(70A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim, Wi-Fi Q-Antenna, Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載機能BIOS:256Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS/UEFI AMI BIOS(text-based)、Extreme Engine Digi+:5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design:M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU[red]/DRAM[yellow]/VGA[white]/Boot Device[yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution:M.2 heatsink backplate、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync:Addressable Gen 2 headersメモリー2×DIMM slots max128GB/DDR5、Supports up to 8400+MT/s(OC)with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors、ECC and Non-ECC/Un-buffered DIMM、Dual channel memory architecture、Supports AMD Extended Profiles for Overclocking(EXPO)、ASUS Enhanced Memory Profile(AEMP)使用CPUAMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop ProcessorsOSWindows 11/ Windows 10 64bit/Windows 11(22H2 later)チップセットAMD B850 Chipsetオーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080:Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features:SupremeFX Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB (Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(s) (1 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s) (4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 2.0 port(s) (2 × Type-A)、Front USB (Total 5 ports):1 × USB 10Gbps、1 × USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header(s) support(s) 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output:max5V/3AWi-FiWi-Fi 7:2x2 Wi-Fi 7(802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 2×M.2 slots and 2×SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)内蔵グラフィックス1×HDMI port、1×USB 10Gbps ports support USB Type-C display outputs拡張スロット数AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:1×PCIe 5.0 x16 slot with Q-Release Slim、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:1×PCIe 4.0 x16 slot with Q-Rlease SlimフォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1×Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS Exclusive Software:Armoury Crate:AIDA64 Extreme (60 days free trial)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlideX、TurboV Core、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS:ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+2(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、10層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsinkASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- ProCool- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)3 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C)4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 4 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0x4 mode)M.2_2 (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD Ryzen 8000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0x4 mode)M.2_2 (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)AMD B850 ChipsetM.2_3 (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)M.2_4 (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)2 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1. RAID 5 Function is only supported by AMD Ryzen 9000 series CPU. Specifications vary by CPU types. M.2_3 slot shares bandwidth with PCIEX16(G4). When PCIEX16(G4) slot is operating, M.2_3 will be disabled.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port- Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS DriverHubASUS GlideXTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKey
ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載外寸(mm)285×274×72.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C) 、1 × USB 20Gbps port(s)(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A)、3 × USB 5Gbps port(s)(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 port(s)(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector、1 × USB 5Gbps header(s)support(s)2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 header(s)support(s)3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_4 slot(Key M)、type 2230/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。 4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。 拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。 パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。 マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。 フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。 フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。 マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)35(本体のみ)対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)消費電流(mA)最大500表示色最大1677万色ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上表示モード複製モード・拡張モード接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)商品タイプ変換器メス形状micro USB、DisplayPort変換タイプメス - メス

































![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)