カテゴリ
- パソコン/周辺機器(167)
- 防犯用品(115)
- 家電(111)
- カー用品(82)
- 測定用品(81)
- 制御機器(35)
- 安全用品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 測定関連サービス(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンワダイレクト(27)
- Vivotek(27)
- 佐藤計量器製作所(22)
- グリーンハウス(22)
- サンワサプライ(21)
- セルスター(19)
- SecuSTATION(19)
- TRANSCEND(トランセンド)(14)
- SanDisk(サンディスク)(14)
- NEXTEC(14)
- エレコム(12)
- MCO(12)
- エスコ(11)
- i-PRO(10)
- THANKO(サンコー)[電子機器](9)
- プラネックスコミュニケーションズ(9)
- ライソン(9)
- JVC(8)
- エンプレイス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「microsd 32」の検索結果

microSDHCカード32GB EXTREME PRO
SanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
microSD カード
Gigastone(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
microSDアダプタ(SD)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機質量(g)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。)アズワン品番64-0850-85
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷から5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
UHS-I対応microSDカード
プリンストン¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-1」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠しています。セット内容microSDHCカード本体、SD変換アダプター質量(g)0.5規格SDメモリーカード規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1インターフェースUSH-1
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDカード 高温度耐久 産業用グレード
HIDISC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプMLC規格microSDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
Nintendo Switch 対応 microSDカード
HIDISC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDカード→SDカード変換アダプター
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌日出荷microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる付属品取扱説明書/保証書質量(g)2対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ)準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10保証期間1年間対応メディアmicroSD(TM)カード動作温度(℃)0~55動作湿度(%)30~80
microSDカードリーダーブラック
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-FlashインターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)仕様Rohs指令準拠寸法(mm)W43.6×D17×H10.4質量(g)約5.3対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)スロットmicroSDカード専用スロット×1アズワン品番64-0865-81消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
microSD高耐久 UHS-I/class10
Gigastone(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1
SD microSDカードリーダライタ USB-Aブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダライタ TypeC ブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
microSDカード専用 SDカードアダプター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥539税込¥5931枚当日出荷「microSDカード」は、miniSDカードをさらに小型・コンパクトにした超小型メモリーカードでminiSDカードや、SDメモリーカードと同様に、高速アクセス、高度な著作権保護機能を備えています。既存SDメモリーカードと互換性があり、専用アダプターを使用することで、SDメモリーカードとしてお使いいただけます。質量(g)約2対応機種SDメモリーカードスロットを持つ携帯電話およびデジタルカメラなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1動作温湿度範囲0~55℃/80%以下(結露しないこと)アズワン品番64-3791-11
AMEX-D01専用MicroSDカード
青木製作所¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から6日以内出荷AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
SD microSDカードリーダ USB-A 70cm
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な 70cmのロングケーブル採用。材質アルミニウム+PVC色ブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70
Nintendo Switch 対応 microSDカード
HIDISC¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I規格microSDHC読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間機能ECC内蔵動作電圧(V)2.7/3.6動作温度(℃)0~70仕様ファイルシステム:FAT32
カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台翌日出荷。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g対応メディアmicroSDカード
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット
Gigastone¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
SecuSTATION microSDカード Class10
SecuSTATION¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec質量(g)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0速度読取り最大35MB/sec
SD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバー
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ダークシルバー質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー
MCO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ダークシルバー質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダ Type-C 70cm
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。材質アルミニウム+PVC色ブラック質量(g)約32規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB Type-Cケーブル長(cm)70
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード
プリンストン¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1
オーム電機(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows11 Proコネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷高速転送、ハイパフォーマンス、あらゆるコンテンツを保存できる、サンディスク ウルトラ microSDHC UHS-Iカード。Android スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに最適なサンディスク ウルトラ microSD UHSH-Iカードなら、思いどおりにあらゆるコンテンツを保存できます。大容量で、テレビ番組、映画、フルHD動画に加え、音楽、ドキュメント、ゲーム、写真、ポッドキャストなども余裕で保存できます。また、サンディスク Memory Zoneアプリを使えば、お気に入りのコンテンツを自動バックアップして保護できます。コンテンツを高速に移動し、A1アプリパフォーマンスでアプリを高速にロードすることもできます。・ストレージを拡張:カードを挿入するとAndroid スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに大容量ストレージを追加できます。・大容量:大容量なので、フルHD動画を録画して保存しても、さらに映画、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストも保存できます。・ファイルを高速転送:カードをサンディスク QuickFlow microSD UHS-I CardUSB-A Readerと併用すると、最大読み出し速度を発揮して、コンテンツを高速に転送できます。・瞬時にアプリをロード: A1 規格に対応、アプリの起動と動作を高速化するよう最適化されています。・簡単なコンテンツ管理: サンディスク Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性: 独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードには10年間の製品保証が付帯します。
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台翌日出荷。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷超高速転送、簡単に保存、サンディスク エクストリーム microSDHC UHS-Iカード。愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリームmicroSD UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空撮映像を録画したり、Android デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張したりできます。大容量で、より長時間録画したりデバイスの空き容量を確保したりできます。直観的なSanDisk Memory Zoneアプリで、ファイルを管理・整理できます。このカードはA1規格のパフォーマンスを発揮して、アプリをすばやくロードし、スムーズに実行して、快適なデバイスエクスペリエンスを実現します。過酷な環境にも耐えるよう設計、製造、テストされており、あらゆる撮影データを保護できます。・UHSスピードクラス3 (U3) およびビデオスピードクラス30(V30)に対応し、驚くほど鮮明な5Kの主観映像を録画し高解像度の静止画を引き出すことができます。・最大読み出し速度、最大書き込み速度で大切な瞬間を逃さず記録。より長時間録画し保存できます。・耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝?性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・SanDisk Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真や動画を簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性で、無期限製品保証が付帯しており、長期間にわたってパフォーマンスを発揮します。
...